絞り込み
ブランド
- YoshidaTools
- 日本ニューマチック工業(11)
- ヨコタ工業(5)
- 日東工器(3)
- 東空販売(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- 不二空機(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 空研(1)
- BTB(1)
- 吉田工作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む

チッパー
YoshidaTools(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から12日以内出荷YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応







![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)