絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2000(7)
  • 2400(3)
  • 2800(4)
  • 3200(2)
  • 3800(2)
  • 4000(1)
  • 4800(1)
  • 5500(1)
  • 6000(2)
  • 6500(1)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • モノタロウ(4)
  • ヨコタ工業(5)
  • 日東工器(3)
  • 東空販売(3)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • 不二空機(2)
  • 空研(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • YoshidaTools(1)
  • BTB(1)
  • 吉田工作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
2000(7)
2400(3)
2800(4)
3200(2)
3800(2)
4000(1)
4800(1)
5500(1)
6000(2)
6500(1)
  • NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状丸込み
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    小型、軽量で扱いやすくなってます。
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 角込み

    日本ニューマチック工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付け形状角込み
  • チッパ 日本ニューマチック工業

    チッパ

    日本ニューマチック工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4打撃数(min-1)3200
  • フラックスハンマ 超小型 30493 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ 超小型 30493

    日本ニューマチック工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。付属品アングルフラットチゼル、ホースニップルトラスコ品番390-4663全長(mm)162無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6空気消費量(m3/min)0.11ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)6000打撃数(min-1)6000
  • チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業

    チッパ(丸込み)

    日本ニューマチック工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
  • チッパ (角込み) 防振型 日本ニューマチック工業

    チッパ (角込み) 防振型

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。全長(mm)402使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000
  • 防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業

    防振チッパ VFAA-3SP

    日本ニューマチック工業
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
    付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリングストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28
  • チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業

    チッパ(角込み)

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
  • NPK チッパー 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー

    日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
    その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273質量(kg)2.4無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
  • エアーチッパ 日本ニューマチック工業

    エアーチッパ

    日本ニューマチック工業
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
    ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)2000

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチッパー