絞り込み
電源(V)
- 100(2)
モーター出力(W)
- 55
- 150(2)
- 350(2)
- 400(1)
- 500(1)
- 750(3)
- 1000(1)
- 1500(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(2)
テーブル寸法(mm)
- 70×210(1)
コード長さ(m)
- 2(2)
ブランド
- PROXXON(プロクソン)(2)
PROXXON(プロクソン)
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA
PROXXON(プロクソン)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷・細かなフライス加工を可能にしたフライステーブルです。・小型で省スペースでの作業が可能です。用途・小型で細かなフライス加工を可能に。適合【エンドミル】271112711227113セット内容コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、エンドミル2種(Φ2mm、3mm)、ミニ高さ自由クランプセット1式、ミニバイス用取り付けネジセット1式、コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式幅(mm)210質量(kg)4.2高さ(mm)370出力(kW)0.055奥行(mm)235電源(V)単相100消費電力(W)55テーブル寸法(mm)210×70電源コード(m)2主軸回転数(min-1[r.p.m])8000~17000適合クランプ24256床面積(mm2)【設置】120×235移動量(mm)【X×Y×Z】132×46×90軸端~テーブル間距離(mm)最大95
PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N
PROXXON(プロクソン)¥27,980税込¥30,7781台欠品中・小型で細かなフライス加工を可能に。セット内容コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式幅(mm)120質量(kg)3.4高さ(mm)370出力(kW)0.055奥行(mm)235電源(V)単相100消費電力(W)55電源コード(m)2主軸回転数(min-1[r.p.m])8000~17000床面積(mm2)【設置】120×235軸端~テーブル間距離(mm)最大95