絞り込み
ブランド
- Berger(7)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- EARTH MAN(5)
- Gerber(1)
- JTC(1)
- NiteIze(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(1)
- SMT(2)
- アイリスオーヤマ(13)
- エスコ(20)
- カクイチ(1)
- ハーフェレ(1)
- フェルコ(1)
- マキタ(2)
- レザーマン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 東京オートマック(1)
- ブランドをもっと見る
Berger・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・Gerber・JTC・NiteIze・SHINANO(信濃機販)・SHINKO(新興製作所)・SK11・SMT・アイリスオーヤマ・エスコ・カクイチ・ハーフェレ・フェルコ・マキタ・レザーマン・京セラインダストリアルツールズ・東京オートマック・ブランドをもっと見る

システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237 204866
ハーフェレ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷。システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。積み重ねて固定ができます。連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。上部のハンドルは折りたたむことができます。収納ケース用。仕様●外形寸法(mm)間口:396●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:237●耐荷重(kg):20●最大荷重(kg):21.4●材質/仕上:ABS樹脂●原産国:ドイツ●コード番号:348-1631アズワン品番67-2227-28
DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式
エスコ¥41,900税込¥46,0901セット翌日出荷。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
485x382x293mm/102.3L バスケット 3個
エスコ¥6,870税込¥7,5571セット(3個)翌日出荷。職人の車載ラックシリーズ収納です。かさばる工具をまとめて持ち運びできます。握りやすいジグザグハンドルで持ち運び楽々です。ピッタリ重ねることができるので狭い作業スペースでも邪魔になりません。仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:HPB-37●容量(L):102.3●サイズ(mm):外寸/485×382×293(H) 内寸/399×303×279(H)●色:オレンジ●材質:ポリプロピレン●入数:3個●重量(kg):1.3●耐荷重:約40kg![[充電式]マルチツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761835-240528-02.jpg)
[充電式]マルチツール
エスコ¥18,400税込¥20,2401台翌日出荷。パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換。ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付)
560x295x220mm/22L バスケット OD色/3個
エスコ¥3,790税込¥4,1691セット(3個)翌日出荷ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。仕様●容量:約22l●サイズ(mm):560×295×220●色:OD●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●積み重ね可能●長尺工具・道具類の収納に適したロングサイズ
マルチツールセット サンダーヘッド付 AC100V
エスコ¥16,800税込¥18,4801セット翌日出荷マルチツール本体とサンダーヘッドのセットです。マルチツール本体とサンダーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。仕上げ、補修作業に適しています。セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) サンダーヘッド(EA813WA-21) 工具箱 パーツケース #80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集じん機アダプター寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])9000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ペーパー寸法(mm)132×93
マルチツールセット 丸鋸ヘッド付 AC100V
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット翌日出荷マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットです。マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。木工の直線切りに適しています。セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) 丸鋸ヘッド(EA813WA-19) 工具箱寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21切込深さ(mm)21
マルチツールセット インフレーターヘッド付 AC100V
エスコ¥17,100税込¥18,8101セット翌日出荷マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットです。マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インフレーターヘッド(EA813WA-16) 工具箱 パーツケース ポール用バルブ 浮輪用アダプター寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21表示単位0~6.9bar(0-7kg/cm2)ホース長さ(mm)350
マルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V
エスコ¥18,600税込¥20,4601セット翌日出荷マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットです。マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク長(mm)20
マルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット翌日出荷マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットです。マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300本体寸法(mm)140×70×210(H)切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])1500切断幅(mm)最大6.35
マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V
エスコ¥17,100税込¥18,8101セット翌日出荷マルチツール本体とドライバーヘッドのセットです。マルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
マルチツールセット インパクトヘッド付 AC100V
エスコ¥18,300税込¥20,1301セット翌日出荷マルチツール本体とインパクトドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。ねじ打ち・ボルト締め作業に適しています。セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~3100能力木工ねじ締め/125mm、 普通ボルト/M12最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
マルチツールセット ドリルヘッド付 AC100V
エスコ¥17,100税込¥18,8101セット翌日出荷マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットです。マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYでの木工・鉄工の穴あけやねじ締め作業に適しています。セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~800本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1チャック能力(mm)1~10適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用サンダーユニット
EARTH MAN¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷18Vマルチツール専用サンダーユニット用途木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに付属品サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1質量(kg)約0.38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約138×98×100無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000最大能力フル充電での作業時間 約20分パッド寸法(mm)ベースパッド:約140×100ストローク数(min-1)約20000オービットダイヤ(mm)約1.4
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット
EARTH MAN¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット用途ねじなどの締め付け・緩めに、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに付属品ドリルドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.66最大トルク(N・m)高速6/低速25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×62×77無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速0~1300/低速0~350ねじ締め能力(最大)Φ4.1×38mm 米松 高速 約560本/低速 約600本クラッチ数(段)22(最小1~最大22)最大穴あけ能力木工用ドリルΦ10mm 米松(厚さ50mm)高速 約240穴/木工用ドリルΦ15mm 米松(厚さ50mm)低速 約120穴/鉄工用ドリルΦ5mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約120穴/鉄工用ドリルΦ10mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約40穴
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ジグソーユニット
EARTH MAN¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷18Vマルチツール専用ジグソーユニット用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に付属品ジグソーユニット本体×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約112×56×170切断能力(mm)木工最大約80切断能力(mm)軟鉄板最大約6切断能力(mm)アルミ板最大約12ストローク数(min-1)約0~2200ストローク幅(mm)約121充電当たりの作業量コンパネ(12×300mm) 最大25回/軟鉄板(1.6×300mm) 最大5回
マルチツール本体のみ
京セラインダストリアルツールズ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です) ●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています ●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます ●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています ●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています ●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品ブレード(MTB-0002/木工・金属用)×1・サンディングパッド(MTB-0006/マジック式)×1・三角ペーパー(#60/マジック式)×2・三角ペーパー(#120/マジック式)×2・三角ペーパー(#240/マジック式)×2材質テールカバー:PA + TPE/モーターケース:PA + TPE質量(kg)1.9(電池パック装着時)タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6000~20000型番DMT11XR本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×299充電時間(分)84電源タイプ充電式電池パック18V、5000mAhリチウムイオン回転数(min-1[回/分])6,000~20,000適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L振動角度(°)2.8(左右1.4)
マルチツール
京セラインダストリアルツールズ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです ●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています ●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます ●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています ●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています ●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・キャリングケース×1・ブレード(MTB-0002/木工・金属用)×1・サンディングパッド(MTB-0006/マジック式)×1・三角ペーパー(#60/マジック式)×2・三角ペーパー(#120/マジック式)×2・三角ペーパー(#240/マジック式)×2材質テールカバー:PA + TPE/モーターケース:PA + TPE/キャリングケース:PP質量(kg)1.9(電池パック装着時)タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6000~20000型番DMT11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×299充電時間(分)84電源タイプ充電式電池パック18V、5000mAhリチウムイオン回転数(min-1[回/分])6,000~20,000適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L振動角度(°)2.8(左右1.4)
マルチツールセンタードライブ
Berger¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷片手の親指だけで開くことができます。 ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。 落下防止用にランヤード通し穴付きです。 25年保証です。用途あらゆるプロの作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。付属品携帯ポーチ(ナイロン製)トラスコ品番207-7780材質ステンレス全長(mm)167質量(g)300刃長(mm)82収納寸法・長さ(mm)119
マルチツールサスペンション NXT
Berger¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷落下防止用にランヤード通し穴付きです。用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。トラスコ品番207-7782材質ステンレス全長(mm)159質量(g)204刃長(mm)63収納寸法・長さ(mm)108
マルチツールサスペンション
Berger¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。付属品携帯ポーチ(ナイロン製)トラスコ品番207-8498材質ステンレス全長(mm)159質量(g)274刃長(mm)63収納寸法・長さ(mm)108
マルチツールアームバードライブ
Berger¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。材質ステンレス全長(mm)165質量(g)96刃長(mm)63収納寸法・長さ(mm)91
マルチツールアームバーコルク
Berger¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。材質ステンレス全長(mm)165質量(g)96刃長(mm)63収納寸法・長さ(mm)91
マルチツールMP600 プロスカウト
Gerber¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。 25年保証です。用途あらゆるプロの作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。トラスコ品番207-8501材質ステンレス全長(mm)168質量(g)242刃長(mm)60収納寸法・長さ(mm)124
マルチツール(ポケットナイフ)
フェルコ¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷軽量で、ポケットサイズのマルチツールです。 ヨーロッパ産の高品質なステンレスを使用しています。用途外出先や、作業現場での軽作業時に。全長(mm)100材質/仕上本体:ステンレススチール(SUS440)、赤部:ポリマー
シーリング目地カッター デラックス
東京オートマック¥89,980税込¥98,9781台当日出荷長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。仕様UL規格品トラスコ品番307-2894質量(kg)1.6電源(V)AC100消費電力(W)800打撃数(min-1[回/分])2800~11000コード長さ(m)2.3定格電流(A)8振幅(mm)5切込深さ(mm)20ノコ刃周速(m/min)132
ドゥーヒッキー キーツールプラス
NiteIze¥1,098税込¥1,2081個当日出荷8種の機能(ボックスカッター、ボトルオープナー、摺り切りエッジ、マイナスドライバー、プラスドライバー、ボルトレンチ、釘抜き、定規)が備わったマルチツールです。トラスコ品番253-7546材質ステンレススチール幅(mm)18色ステンレスシルバー
パーツキャビネット FOシリーズ
シューター¥5,698~税込¥6,268~1セットほか5日以内出荷から6日以内出荷小物(部品)の収納に便利なパーツキャビネットです。増やすのが容易で便利な引出し構造です。安心の高品質樹脂です。固定設置可能、増設自在







![[充電式]マルチツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761835-240528-02.jpg)





















![[EA898RF-40・-50用] やすりユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632454-210506-02.jpg)