カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RELIEF
- モノタロウ(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,813)
- マキタ(1,415)
- エスコ(610)
- BOSCH(ボッシュ)(511)
- Panasonic(パナソニック)(265)
- 京セラインダストリアルツールズ(232)
- 日東工器(227)
- ミルウォーキーツール(210)
- 大阪ジャッキ製作所(113)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- 浦和工業(83)
- RS PRO(79)
- オレゴン(OREGON)(71)
- NSK(ナカニシ)(67)
- 東京オートマック(67)
- ステルスマウント(54)
- 新ダイワ(53)
- オグラ(52)
- ブランドをもっと見る

スピードコントローラー
RELIEF(25件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
ダイヤモンドドレッサー GD-160用
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。用途ベンチグラインダー専門粒度#46
VC-160T用切断砥石
RELIEF(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に適合VC-160T、HSC-160TB粒度#46砥材A外径×穴径(Φmm)160×20切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など材質強ネジレ コバルトハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
兼用型スパナ マキタ/日立用
RELIEF¥239税込¥2631個当日出荷マキタ・日立兼用です。用途ディスクグラインダー用トラスコ品番388-4828材質カーボンスチールピッチ(mm)(スパナ)19.6
インナーフランジ/ディスク向け
RELIEF¥699税込¥7691パック当日出荷ディスクグラインダー用パーツです。用途日立、リョービのディスクグラインダーに適合(電動工具メーカー)日立/リョービトラスコ品番388-3298
六角軸 新快削ドリルセット
RELIEF¥3,598税込¥3,9581セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
ドリルガイドキット ポンチ付
RELIEF(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。付属品ドリルガイドベース、センターボンチ仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm
六角軸新快削ドリル
RELIEF¥2,498税込¥2,7481セット(10本)3日以内出荷充電式ドライバー・充電式ドリル兼用用途アルミニウム合金・銅合金・銅材質レインボーコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプアルミ用サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
ペイントミキサー ロングサイズ
RELIEF¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。用途液体の撹拌に。トラスコ品番779-6099
ドリルビットとプラグセット
RELIEF¥2,498税込¥2,7481セット(3本)3日以内出荷木ネジはサビ、ネジ締めに強いステンレス製(SUS305) 配線・配管・ガス・水道工事、衛星器具の取りつけやダクト取付けに大変便利!!付属品プラグ各サイズ×4本、木ねじ各サイズ×4本適合機種電気ドリル、振動ドリル、充電式ドリルドライバー(9.6V以上)、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)4.5・4.8・6.4
六角軸 木工用オーガービット
RELIEF¥2,198税込¥2,4181セット(3本)3日以内出荷ロングタイプ用途木材などの貫通、穴あけ作業に!軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)9・12・15