絞り込み
ブランド
  • ナカヤ
  • モノタロウ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,793)
  • マキタ(1,395)
  • BOSCH(ボッシュ)(489)
  • エスコ(469)
  • 日東工器(223)
  • ミルウォーキーツール(210)
  • Panasonic(パナソニック)(207)
  • 京セラインダストリアルツールズ(193)
  • SK11(93)
  • ミスターマイスター(89)
  • オレゴン(OREGON)(71)
  • 浦和工業(70)
  • NSK(ナカニシ)(67)
  • 東京オートマック(67)
  • ステルスマウント(54)
  • DIAMOND(43)
  • PROXXON(プロクソン)(42)
  • リューター(日本精密機械工作)(38)
  • ゼノア(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハリケーンゼロ ナカヤ

    ハリケーンゼロ

    ナカヤ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー 。ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。
    用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 【125グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等本体質量(g)340
  • ミニローラーデラックス ナカヤ

    ミニローラーデラックス

    ナカヤ
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    お手元の切断機に合わせ、ローラー高さの調整が自在です。クランクハンドルでスムーズな昇降操作ができます。
    用途長尺材切断時の材料支持に。全長(mm)260質量(kg)2.7高さ調整範囲(mm)ローラー:62~150耐荷重(N)2450
  • ミニローラー Neo ナカヤ

    ミニローラー Neo

    ナカヤ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。
    用途長尺材切断時の材料支持に。全長(mm)390質量(kg)2.2高さ調整範囲(mm)ローラー:50~140耐荷重(N)800
  • スパークバスター ナカヤ

    スパークバスター

    ナカヤ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
    用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
  • ハイブリッド式集塵アダプター トルネード ナカヤ

    ハイブリッド式集塵アダプター トルネード

    ナカヤ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    新開発のスライド式カッター交換システムを採用。 グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム) 接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン) 螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)
    付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ本体質量(g)約520対応機種日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100Hマキタ:9533シリーズリョービ:G104Pシリーズ切込深さ(mm)5~23面取りカッター径(mm)105ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
  • トルネード ナカヤ

    トルネード

    ナカヤ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
    用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
  • ミニリフター ナカヤ

    ミニリフター

    ナカヤ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。
    用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。材質高さ(mm)(押し上げ)4~55耐荷重(N)590移動量(mm)(左右移動幅)各15
  • トルネードα ナカヤ

    トルネードα

    ナカヤ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
    付属品ダストバッグ3枚質量(g)620RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングナットセット ナカヤ

    ロングナットセット

    ナカヤ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ペーパーディスク、プラスチックパット式ディスク用ロング取付ナット
    用途NKC-125用ロングナット
  • ディスク用集塵カバー ナカヤ

    ディスク用集塵カバー

    ナカヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ディスクグラインダーの125~180mmまで取り付け可能な集塵カバーです。平面研削切作業における粉塵を約97%(最大風量4.5m3minの集塵機に接続し、コンクリート板を研削した場合(同メーカー調べ))集塵可能です。レバーを手前に引くだけで入隅窓が開くワンタッチ開閉機構を採用しており、入隅研削の際も手を止めることなく作業することができます。自在な操作が可能なフレキシブルシステムを採用しており、高い操作性と集塵性能を両立しました。アダプタを交換するだけで、125~180mmサイズの主要グラインダ各機種に装着可能です。ダイヤモンドカップ・多羽根ディスク・ラバーパッド式ディスクは、付属の専用フランジで125~180mmの各種研削ディスクに装着可能です。
    用途コンクリートの平面研磨時の集塵カバー。適合【グラインダ】マキタ125~180mm機種(GA70系は使用不可)、【グラインダ】HIKOKI125~180mm機種(G18SWA,PDH-180Cは使用不可)、【研削ディスク】125~180mmダイヤモンドカップ、【研削ディスク】125~180mm多羽根ディスク、【研削ディスク】125~180mmラバーパッド式ディスク、【研削ディスク】125~180mmプラスチックパッド式ディスク材質樹脂質量(g)640適合被削材種石材,コンクリート,ブロック等
  • トルネード ナカヤ

    トルネード

    ナカヤ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
    用途ブロック等の切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)125mm・t1.5~2.2
  • ハイブリッド式集塵アダプター トルネード (125mm) ナカヤ

    ハイブリッド式集塵アダプター トルネード (125mm)

    ナカヤ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載 125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。 95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。 新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。 らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
    被削材軟質系材料(ブロック・レンガ等)本体質量(g)約520対応機種日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ切込深さ(mm)5~33面取りカッター径(mm)125ダストバック約2m(粉塵廃棄目安)
  • ハイブリッド式集塵アダプター トルネード用ダストバッグ ナカヤ

    ハイブリッド式集塵アダプター トルネード用ダストバッグ

    ナカヤ
    6,598税込7,258
    1袋(5枚)
    翌々日出荷
    適合NK-105・NK-125ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具・充電工具アクセサリー