カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 浦和工業
- モノタロウ(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,813)
- マキタ(1,415)
- エスコ(610)
- BOSCH(ボッシュ)(510)
- Panasonic(パナソニック)(265)
- 京セラインダストリアルツールズ(232)
- 日東工器(225)
- ミルウォーキーツール(211)
- 大阪ジャッキ製作所(115)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- RS PRO(79)
- オレゴン(OREGON)(71)
- NSK(ナカニシ)(67)
- 東京オートマック(67)
- ステルスマウント(54)
- 新ダイワ(53)
- オグラ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

G7コントローラー
浦和工業¥54,980税込¥60,4781台9日以内出荷モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極
UAモーター用カールコード
浦和工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷用途補修用部品に仕様UA12A、UA13A、UA14Aモーターに使用可能トラスコ品番852-1743質量(g)50
スチールカッターBセット
浦和工業¥8,298~税込¥9,128~1セット(5組)ほか17日以内出荷プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。セット内容フレーム ×1(Φ1.2mm)、シリンダー ×1(Φ1.4mm)、ポインテッド ×1(Φ1.6mm)、ウィール ×1(Φ2.1mm)
スチールカッターAセット
浦和工業¥9,598~税込¥10,558~1セット(5組)ほか17日以内出荷プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。セット内容ラウンド(丸) Φ1.0mm×1、コーン(台形) Φ1.0mm×1、フィッシャー Φ1.0mm×1、ドリル Φ1.0mm×1
ロールサンダーセット
浦和工業¥9,998~税込¥10,998~1セット(5個)ほか17日以内出荷ロール状のサンドペーパー。局面や平面の研磨、パーティングラインの除去、バリ取り等に使用します。セット内容緑/細目×10、赤/中目×10、専用マンドレール ×1
低速トルクタイプモーター
浦和工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。用途UTヘッドと組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3735セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~80000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
ハンドピースホルダー
浦和工業¥899税込¥9891個翌日出荷角度調節が可能です。 コントローラーの左右に取り付けてハンドピースを差し込みます。仕様ハンドピ-スホルダ-トラスコ品番852-1772質量(g)11
ハンドピーススタンド
浦和工業¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷モーターの滑り落ちを防止するソフト・プラスチック製のハンドピーススタンドです。用途ハンドピースを手元に置きたい時のご使用に仕様メーカーハンドピース専用トラスコ品番852-1758質量(g)80
パワーロータリーヘッド
浦和工業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷大径軸受けの採用により、重切削に最適です。用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3794セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm質量(g)150参考/旧型式UT03-21コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35
ハイブリッドコントローラー
浦和工業¥159,800税込¥175,7801個翌日出荷メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工にトラスコ品番515-3719セット内容ハンドピース・ホルダー×2質量(kg)2.6出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
スピードタイプモーター
浦和工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3751セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)
スタンダードクランプヘッド
浦和工業¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷ヘッド部にストレート部分を設けることにより自動機や治工具などへクランプが可能です。用途基板分割、加工などに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3859セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm質量(g)235クランプ径(Φmm)26
6Pコード完成品 RoHS対応
浦和工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷UM21A/UM12A/UM23A/UA13A用の6Pコード完成品です。トラスコ品番684-3336全長(mm)169