絞り込み
ブランド
  • 浦和工業
  • モノタロウ(40)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,227)
  • エスコ(871)
  • BOSCH(ボッシュ)(738)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(412)
  • Panasonic(パナソニック)(385)
  • 日東工器(319)
  • ミルウォーキーツール(318)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(132)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
  • 大阪ジャッキ製作所(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ3コレットチャック 浦和工業

    Φ3コレットチャック

    浦和工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途軸径3mmの工具を装着する際のご使用に
  • Φ2.34コレットチャック 浦和工業

    Φ2.34コレットチャック

    浦和工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    用途軸径2.34mmの工具を装着する際のご使用に
  • ミニタージェット2 浦和工業

    ミニタージェット2

    浦和工業(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷
    小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
    用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着トラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
  • ロータリーハンドピース(一体型) 浦和工業

    ロータリーハンドピース(一体型)

    浦和工業
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
    付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
  • 標準ベルトアーム 浦和工業

    標準ベルトアーム

    浦和工業
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    BS33用標準ベルトアームです。
    トラスコ品番852-2859質量(g)30適合ベルト幅(mm)6~8(長さ300)
  • G7コントローラー 浦和工業

    G7コントローラー

    浦和工業
    54,980税込60,478
    1台
    9日以内出荷
    モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
    仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極
  • カーボンブラシ(2個入) 浦和工業

    カーボンブラシ(2個入)

    浦和工業
    3,398税込3,738
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番602-2625
  • アダプター 浦和工業

    アダプター

    浦和工業
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    仕様G7シリーズのモーターを旧タイプのコントローラーで使用することが可能トラスコ品番147-8692RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ3.175コレットチャック 浦和工業

    Φ3.175コレットチャック

    浦和工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    用途軸径3.175mmの工具を装着する際のご使用に質量(g)2
  • UAモーター用カールコード 浦和工業

    UAモーター用カールコード

    浦和工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    用途補修用部品に仕様UA12A、UA13A、UA14Aモーターに使用可能トラスコ品番852-1743質量(g)50
  • ロータリーハンディー 浦和工業

    ロータリーハンディー

    浦和工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。 先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。 使いやすい小型軽量タイプです。
    仕様コレット2.34mm装着適合UC250C、UC500C全長(mm)144.5最大径(Φmm)27.5コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
  • カ-ボンブラシカンセイヒン 鉛フリー 浦和工業

    カ-ボンブラシカンセイヒン 鉛フリー

    浦和工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    UM21/UM23/UM23A/BS33/UG43A用のカーボンブラシです。
    トラスコ品番684-3854
  • 2P3Pカ-ルコ-ド完成品 (茶) 浦和工業

    2P3Pカ-ルコ-ド完成品 (茶)

    浦和工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    UM23/UM23A/UA05A/UA13A/UM21の2P3Pカールコード完成品です。
    トラスコ品番684-3847
  • エンドレスサンドベルト 浦和工業

    エンドレスサンドベルト

    浦和工業
    7,598税込8,358
    1パック(30個)
    当日出荷
    金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに
    用途先端工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットチャック 浦和工業

    コレットチャック

    浦和工業
    64,980税込71,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    コレットチャック 3.175
    トラスコ品番679-3034
  • ベビーオーバル 浦和工業

    ベビーオーバル

    浦和工業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    爪周りの角質除去・細部のお手入れ
    用途医療用にトラスコ品番686-8199適合本体G3ST10KRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールカッターBセット 浦和工業

    スチールカッターBセット

    浦和工業
    8,298税込9,128
    1セット(5組)ほか
    17日以内出荷
    プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
    セット内容フレーム ×1(Φ1.2mm)、シリンダー ×1(Φ1.4mm)、ポインテッド ×1(Φ1.6mm)、ウィール ×1(Φ2.1mm)
  • ベストビットケース 浦和工業

    ベストビットケース

    浦和工業
    2,398税込2,638
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    ビットの携帯や整理に活躍
  • スチールカッターAセット 浦和工業

    スチールカッターAセット

    浦和工業
    9,598税込10,558
    1セット(5組)ほか
    17日以内出荷
    プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
    セット内容ラウンド(丸) Φ1.0mm×1、コーン(台形) Φ1.0mm×1、フィッシャー Φ1.0mm×1、ドリル Φ1.0mm×1
  • ル-タ-ビット 浦和工業

    ル-タ-ビット

    浦和工業
    7,398税込8,138
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    形状ダイヤ目カット先端寸法(mm)6先端径(mm)1.4
  • 超硬カッタ- 浦和工業

    超硬カッタ-

    浦和工業
    9,898税込10,888
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])使用:65000以下
  • ロールサンダーセット 浦和工業

    ロールサンダーセット

    浦和工業
    9,998税込10,998
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    ロール状のサンドペーパー。局面や平面の研磨、パーティングラインの除去、バリ取り等に使用します。
    セット内容緑/細目×10、赤/中目×10、専用マンドレール ×1
  • スピンドルモーター用コントローラー 浦和工業

    スピンドルモーター用コントローラー

    浦和工業
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    仕様スピンドルモーター用コントローラートラスコ品番147-8660RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットチャック 浦和工業

    コレットチャック

    浦和工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番687-5515
  • ミニタージェット2用ハンドピース 浦和工業

    ミニタージェット2用ハンドピース

    浦和工業
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番147-8648無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:3500、高速:35000最大締付トルク(N・m)3.6(370g・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタージェット2用コントローラー 浦和工業

    ミニタージェット2用コントローラー

    浦和工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番147-7128電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード 浦和工業

    延長コード

    浦和工業
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    G7シリーズの全てのモーターに使用可能です。
    付属品3m延長ストレートコードトラスコ品番145-9740RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換カーボンブラシ 浦和工業

    交換カーボンブラシ

    浦和工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
  • 薄型ベルトアーム 浦和工業

    薄型ベルトアーム

    浦和工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    BS33用薄型ベルトアームです。
    トラスコ品番852-2858質量(g)25適合ベルト幅(mm)4~6(長さ300)
  • アングルアーム 浦和工業

    アングルアーム

    浦和工業
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    BS33用アングルベルトアームです。
    トラスコ品番852-2860質量(g)30適合ベルト幅(mm)6~8(長さ300)
  • 低速トルクタイプモーター 浦和工業

    低速トルクタイプモーター

    浦和工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
    用途UTヘッドと組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3735セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~80000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
  • 超音波ハンドピース 浦和工業

    超音波ハンドピース

    浦和工業
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
    用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに適合【専用コントローラー】UC550Cトラスコ品番515-3760質量(g)175振幅45μm
  • 延長ストレートコード 浦和工業

    延長ストレートコード

    浦和工業
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    用途モーターコードを延長する際のご使用に仕様US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能
  • 延長カールコード 浦和工業

    延長カールコード

    浦和工業
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    用途モーターコードを延長する際のご使用に仕様US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能トラスコ品番852-1744質量(g)60コード長さ(m)1.5
  • ロータリーハンディー 浦和工業

    ロータリーハンディー

    浦和工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番515-3697コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
  • ハンドピースホルダー 浦和工業

    ハンドピースホルダー

    浦和工業
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    角度調節が可能です。 コントローラーの左右に取り付けてハンドピースを差し込みます。
    仕様ハンドピ-スホルダ-トラスコ品番852-1772質量(g)11
  • ハンドピーススタンド 浦和工業

    ハンドピーススタンド

    浦和工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    モーターの滑り落ちを防止するソフト・プラスチック製のハンドピーススタンドです。
    用途ハンドピースを手元に置きたい時のご使用に仕様メーカーハンドピース専用トラスコ品番852-1758質量(g)80
  • パワーロータリーヘッド 浦和工業

    パワーロータリーヘッド

    浦和工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    大径軸受けの採用により、重切削に最適です。
    用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3794セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm質量(g)150参考/旧型式UT03-21コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35
  • ハイブリッドコントローラー 浦和工業

    ハイブリッドコントローラー

    浦和工業
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
    用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工にトラスコ品番515-3719セット内容ハンドピース・ホルダー×2質量(kg)2.6出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
  • スピードタイプモーター 浦和工業

    スピードタイプモーター

    浦和工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
    用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3751セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具