カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(495)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(62)
- オグラ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(26)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(19)
- ダイア(19)
- ベッセル(17)
- 浦和工業(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SDS用チャックアダプター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷強力型シャンクタイプ SD-10対応。用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。トラスコ品番493-7376質量(g)511適合サイズ(mm)2~13
アダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥41,980~税込¥46,178~1個10日以内出荷新型シンプルトルコン本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソケットを使用できるようにするアダプターです。
EVOドリルドライバーヘッド
BLACK&DECKER¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷穴あけ、ネジ締めに最適。用途木工・鉄工の穴あけ作業。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチトラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11
SDSカイテン チャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷SDSプラスハンマーで丸軸錐が使えます。トラスコ品番732-5541質量(g)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×45×110アズワン品番65-1940-27
クイックリリースキーレスチャック
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ワンタッチ着脱を可能にしました。トラスコ品番732-5550質量(g)426パッケージサイズ(mm)43×150×45
クイックリリース
BOSCH(ボッシュ)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷トラスコ品番732-7111適合機種GBH24DFR種別ツールホルダー質量(g)45パッケージサイズ(mm)43×105×45
クイックリリース
BOSCH(ボッシュ)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷トラスコ品番732-7137適合機種GBH3-28FE種別ツールホルダー質量(g)281パッケージサイズ(mm)60×80×80
アングルコンポATノッチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥269,800税込¥296,7801台当日出荷携帯型アングル加工機用アタッチメントです。トラスコ品番395-7721質量(kg)16寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×245×215最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
アングルコンポATカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷携帯型アングル加工機用アタッチメントです。トラスコ品番395-7713質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
ロッド
マキタ¥599税込¥6591個3日以内出荷用途コアビット、アダプタ取り外し用適合コアビット:A-21967適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)