1,561件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dポンチ 日東工器

    Dポンチ

    日東工器
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のポンチです。
    適合機種HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
  • Dダイス 日東工器

    Dダイス

    日東工器
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のダイスです。
    適合機種HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
  • 電動バイプベンダ シュー&ガイド REX(レッキス工業)

    電動バイプベンダ シュー&ガイド

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種424130
  • 電動ドリル用内径カッターセット トップ工業

    電動ドリル用内径カッターセット

    トップ工業
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番248-7888セット内容TNC-40、TNC-40G、TNC-40A、薄肉管専用ガイドカラー(大2コ)質量(g)480
  • 電動ドリル用内径カッター トップ工業

    電動ドリル用内径カッター

    トップ工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
    用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。適合(切断寸法)VP50~100、VU40~200トラスコ品番248-7845質量(g)140軸径6.35mm使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
  • ツートンカラーチャック E-Value

    ツートンカラーチャック

    E-Value(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    丸軸タイプのドリルを取り付け。キーレスタイプでドリル等のキリ先をカンタン脱着。軸強度110N.mで抜群の耐久性。14mm強力ツバ付強力軸採用。先端工具が噛みこんでしまい、着脱できなくなった際に14mmスパナで軸部ツバ部を固定し、スリーブ部をプライヤーなどで回せますので、比較的容易に着脱できます。
    質量(g)216適合ドリル径(mm)1.0~10.0六角軸対辺(mm)6.35
  • ハンマーチャック Panasonic(パナソニック)

    ハンマーチャック

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様SDSプラス型シャンク適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803長さ(mm)126質量(g)420
  • ソケットアンビル ベッセル

    ソケットアンビル

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。 BHC-30はスリーブ式。
    差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35
  • Vノッチ カクタス

    Vノッチ

    カクタス
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)16外形寸法(mm)245×180×215最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
  • マルチ圧縮 カクタス

    マルチ圧縮

    カクタス
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm質量(kg)1.5
  • プレートAssyパイプ用 HB-15用 日東工器

    プレートAssyパイプ用 HB-15用

    日東工器
    46,980税込51,678
    1組
    翌々日出荷
  • LO-3550用六角穴付止めナジ棒先 日東工器

    LO-3550用六角穴付止めナジ棒先

    日東工器
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    適合LO-3550用サイズ8×28
  • 200mm 延長バー エスコ

    200mm 延長バー

    エスコ
    7,570税込8,327
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA870B-2
  • ニブラー用替刃 エスコ

    ニブラー用替刃

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA166A-1
  • パンチャー用オプション替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    パンチャー用オプション替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    適合IS-20MP形状L型ダイスタイプB 厚板用(4~6mm)
  • ドリルチャック キーレスタイプ 白眉

    ドリルチャック キーレスタイプ

    白眉
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)6.35使用範囲(mm)1.0~10軸の形状六角軸
  • □49 回転サブポール Hakken(コンセック)

    □49 回転サブポール

    Hakken(コンセック)
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
  • トルクアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクアダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    21,980税込24,178
    1式
    翌々日出荷
    回すだけで「ゆるみ」や「締め過ぎ」を防ぐトルク管理が可能!_x000D_。締付けトルクを音とショックでお知らせ。_x000D_。工作機械のインサート交換時に適切なトルク管理ができるトルクアダプターセット。_x000D_。インサートの交換や精密部品の組み立てにかかる時間を大幅に削減し、作業効率UP!
    仕様●ングトルクスビットプラス製品番号:BT8IPL/BT15IPL/BT20IPL●トルクアダプター製品番号:2TAB1.2/2TAB3.5/2TAB4/2TAB4.5●ロングT型トルクスビット製品番号:BTT8L/BTT15L質量(g)電動ドライバー:165最大トルク(N・m)電動ドライバー:2.5(電動時)/10(手動時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260セット数全17点連続使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約60ビット二面幅(mm)電動ドライバー:6.35充電可能回数約500
  • アンカーウチコミキ サンコーテクノ

    アンカーウチコミキ

    サンコーテクノ
    229,800税込252,780
    1台(1台)
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現
    用途狭い場所や天井にも簡単に施工が可能
  • 折れ込みタップ抜き ライト

    折れ込みタップ抜き

    ライト
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
    タップが途中で折れ込んだ時にネジ山を破損せず折れたタップを抜き取ることができます。
    トラスコ品番257-1101使用タップハンドル6mm(#0)適合タップ寸法(mm)5(3/16)
  • @R03I用 スクリューシャンク1/4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    @R03I用 スクリューシャンク1/4

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    用途@R03i専用部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛筆用グリップ キュポットグリップ ソニック

    鉛筆用グリップ キュポットグリップ

    ソニック
    1,398税込1,538
    1箱(5個×3個)
    4日以内出荷
    鉛筆が正しく持てるキュポットグリップ。キャップ×グリップです。
    トラスコ品番691-7955材質主要材質:ABS TPEガーリッシュ
  • 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    角切り刃物

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    丸穴を角穴へ拡張や修正などの手直しや仕様変更時に最適です。油圧フリーパンチにセットするだけでニブラのような自由に切り欠きや追い切りが出来ます。切断面がきれいな為、ヤスリによる仕上げ加工が少なく、スピーディな加工が可能です。騒音や振動、火花が出ません。
    用途切り欠き(追い切り)や丸い穴を角穴に拡張、修正する作業に。トラスコ品番402-4008適合機種MOP-1C、MOP-2G、MOP-H材質適合穴(mm)パンチ:25x11穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(鉄)案内穴径(Φmm)36
  • 補助軸 グリッペン ソニック

    補助軸 グリッペン

    ソニック
    1,498税込1,648
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    挿すだけ超簡単、回転ギミック式補助軸。疲れにくい太軸タイプです。
    トラスコ品番691-7931材質本体:PP・PC グリップ:ABS・TPEブルー
  • 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ

    PISCO(ピスコ)
    449税込494
    1個
    10日以内出荷
    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器のセンサヘッド用コネクタです。
    その他3M:37104-3101-000FL(e‐CON準拠)トラスコ品番423-4011RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード口ブッシング(丸型) スイデン

    リード口ブッシング(丸型)

    スイデン
    81税込89
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-0705
  • ポンプヘッド FM-204、474、484、701用 HAKKO(白光)

    ポンプヘッド FM-204、474、484、701用

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    25日以内出荷
    吸取器用オプションです。
    用途FM-204、474、484、701用交換部品に。トラスコ品番849-7503摘要FM-204、474、484、701品名ポンプヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース剥がし ホーススクレッパーセット 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーセット

    日平機器
    4,398税込4,838
    1組
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。使用頻度の高いJ・Lタイプをセットにしました。
    用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3300材質スチール、ナイロン寸法(mm)J型 200、L型230
  • ホース剥がし ホーススクレッパーL型 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーL型

    日平機器
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。
    用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3299材質スチール、ナイロン全長(mm)230
  • ホース剥がし ホーススクレッパーJ型 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーJ型

    日平機器
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。
    用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3298材質スチール、ナイロン全長(mm)200
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    大型の面付ハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6094材質ステンレス鋼(SCS14)取付丸穴高さ(mm)50種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)196太さ(mm)グリップ:22RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。
    トラスコ品番132-7671材質ステンレス鋼(SCS13)取付丸穴高さ(mm)25種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)88太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • シンプルハンドル アイワ金属

    シンプルハンドル

    アイワ金属
    519税込571
    1個
    10日以内出荷
  • グリップ 551、557、 563用 HAKKO(白光)

    グリップ 551、557、 563用

    HAKKO(白光)
    539税込593
    1個
    25日以内出荷
    オプションです。
    用途551、557、 563用交換部品に。トラスコ品番849-7681摘要551、557、563品名グリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製丸棒ハンドルAM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丸棒ハンドルAM型

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    アルミ合金製の裏止めハンドルです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質アルミニウム合金取付めねじ種類本体:裏止めハンドル太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • Gキーレスチャック ユキワ精工

    Gキーレスチャック

    ユキワ精工
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。振れ精度超精密級30μ以下です。
    トラスコ品番837-7983全長(mm)48シャンク【接続】JT1精度(mm)0.03振れ精度3/100mm以下外径(mm)24つかみ幅(mm)0.3~3.0
  • ボルトアンカー FAZ 2 Plus フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ 2 Plus

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1箱(20本)ほか
    22日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台・アングル等の取付け。土木工事やトンネル工事。産業用ロボットなどの精密な固定。手摺り・外構工事など
  • ドリルチャック JOB

    ドリルチャック

    JOB
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    ドリルが滑りにくい。壊れにくい。高精度穴あけ。ラチェットロック機構
    全長(mm)100質量(g)255範囲(mm)【チャック許容】1.5~13シャンク6角、6.35mm刃先外径(Φmm)【先端工具】13以下
  • チャックケ-ス カンセイヒン 浦和工業

    チャックケ-ス カンセイヒン

    浦和工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    マイクログラインダー用の部品です。チャックケース完成品です。
    トラスコ品番684-3354
  • チャックケース BM13A-101 浦和工業

    チャックケース BM13A-101

    浦和工業
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    BM13A用チャックケースです。
    トラスコ品番684-3864
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)