絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(1)
- マキタ(58)
- BOSCH(ボッシュ)(49)
- 浦和工業(44)
- 日東工器(31)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 京セラインダストリアルツールズ(25)
- エスコ(24)
- SK11(22)
- RS PRO(19)
- リューター(日本精密機械工作)(14)
- KTC(11)
- RELIEF(10)
- アルゴファイルジャパン(10)
- TRUSCO(9)
- EARTH MAN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- サンフレックス(7)
- ブランドをもっと見る

ディスク専用ゴムパット
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
90°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
リングタイプアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
6mmアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷軸径Φ6mm先端工具が使用できます。 ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。付属品標準付属コレットチャック/Φ6.0mm(CHG-6.0)標準装備付属品 スパナ(10×10)、棒レンチ(K-212)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5238質量(g)210
エスパート500用トルクタイプアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷軸径6mmの先端工具が使用できます。工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。付属品コレット6mm、スパナ10×10mm、棒レンチ仕様エスパート500用トルクタイプアタッチメントトラスコ品番463-0645全長(mm)75外径(mm)Φ22.4
エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100
NSK(ナカニシ)¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)仕様エスパート500用 ラスターアタッチメントトラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T
ペーパーマンドレール 10本入
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1セット(10本)当日出荷研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。軸径(Φmm)3質量(g)78寸法(幅W×長さL)(mm)【挟み部】0.5×15
スイングラスターアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷スイング(扇形)軌道でリブや狭所加工に抜群の威力。 高速振動により微細部のスピード研磨。 軽量ペンシルタイプで抜群の使い易さです。 ストローク調整で微細部から幅広部まで対応。付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 スティックホルダ仕様取付け可能工具軸径 最大Φ5.0mm、ネジ締付式トラスコ品番297-5408質量(g)127往復回数(回/min)0~9000(可変)ストローク幅(mm)0~1.6(可変)
45°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5289質量(g)45
エスパート500用90°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。内蔵ギアにより3/4減速。用途粗加工、鏡面仕上げに付属品コレット:Φ3.0mm(CHC-3.0)、スパナ(20×24)1枚、専用コレットレンチ:1個、標準付属工具一式(ディスク専用ゴムパッドΦ10、20、30mm:各1本、サンドペーパーディスクΦ11、21、31 #180、600:各5枚)トラスコ品番723-5429セット内容0材質ステンレス、他幅(mm)22.4厚さ(mm)22.4全長(mm)64.3最高回転数(min-1[r.p.m])使用:40000以下外径(mm)Φ22.4
コレット CHGグループ
NSK(ナカニシ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。トラスコ品番162-8308全長(mm)33.9内径(mm)Φ0.3
ファインベルトサンダー アタッチメント
NSK(ナカニシ)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mmトラスコ品番324-4873質量(g)350
ラスターアタッチメント(ポリッシャー)
NSK(ナカニシ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。 ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。 各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。付属品標準装備付属品 アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル 標準付属工具 スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、 サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10仕様取付け可能工具軸径 最大Φ6.4mm、ネジ締付式トラスコ品番297-5297質量(g)680調整範囲(mm)0~6(ストローク)往復回数(回/min)0~7600(可変)