絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(58)
- BOSCH(ボッシュ)(49)
- 浦和工業(44)
- 日東工器(32)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 京セラインダストリアルツールズ(25)
- エスコ(24)
- SK11(22)
- RS PRO(19)
- NSK(ナカニシ)(16)
- リューター(日本精密機械工作)(14)
- KTC(11)
- アルゴファイルジャパン(11)
- RELIEF(10)
- TRUSCO(9)
- EARTH MAN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- サンフレックス(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エスパート500用トルクタイプアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷軸径6mmの先端工具が使用できます。工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。付属品コレット6mm、スパナ10×10mm、棒レンチ仕様エスパート500用トルクタイプアタッチメントトラスコ品番463-0645全長(mm)75外径(mm)Φ22.4
エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100
NSK(ナカニシ)¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)仕様エスパート500用 ラスターアタッチメントトラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T
ミニチュア工具アクセサリーキット RS PRO
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷マルチツールアクセサリの種類 = クリーニング&艶出しセット。マルチツールの種類 = 回転式工具。併用可能製品 = Dremel
インナーフランジ/ディスク向け
RELIEF¥699税込¥7691パック当日出荷ディスクグラインダー用パーツです。用途日立、リョービのディスクグラインダーに適合(電動工具メーカー)日立/リョービトラスコ品番388-3298
サンディングペーパー125用
SHINKO(新興製作所)¥479税込¥5271袋4日以内出荷変速ランダムサンダー用サンディングペーパー。用途木製品・金属品・プラスチック製品などの研磨作業に。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×1×125入数5枚
アジャストロックレンチ スパナ付
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ディスクグラインダー先端パーツの脱着に。ピン穴の中心幅が10~30mmまで使用可能となっています。ピン穴4mm以上の各メーカーのディスクグラインダーに対応しています。用途ディスクグライダー先端パーツの着・脱用に。付属品12×14スパナ付仕様ピンの長さ(mm):5寸法(mm)190×40×25色シルバー/レッド質量(g)195使用範囲ピン径:4Φ●軸間距離:10~30mm
トルネード
ナカヤ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
ミニリフター
ナカヤ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。材質鉄高さ(mm)(押し上げ)4~55耐荷重(N)590移動量(mm)(左右移動幅)各15
自動カンナ用集じんアダプタ
パオック¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷自動カンナ用の集じんアダプタです。用途自動カンナ用の集じんアダプタに適合集じん機:VCC-15PC、VCC-30RP、NVC-20L適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:EDPM本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×2
自動カンナ用集じんパイプ
パオック¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷自動カンナ用の集じんパイプです。用途自動カンナ用の集じんパイプに付属品ねじ×2、ワッシャー×2適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:ABS本体質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×65×150パイプ径(Φmm)内径58×外径65RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石カバー
EARTH MAN¥899税込¥9891個当日出荷切削粉から作業者を守る用途切断砥石カバー厚さ(mm)2以下外径(Φmm)100~106最高周速度80m/s(4800m/min-1)以下
キッチンパット
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 研磨剤が染み込んでいるのですぐにそのまま使用可能 マジックテープでワンタッチ装着用途調理器具・シンクなどの汚れ除去セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63
フリーロックナットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷ディスクグライダーのロックナットの脱着に用途10~30mm対応の可変式です。材質S45C全長(mm)185表面処理ブラックフィニッシュピン長さ(mm)5色(グリップ)赤
17x22mm スパナ(カップ型ワイヤーブラシ用)
エスコ¥840税込¥9241本翌日出荷材質本体:カーボンスチール、仕上:クロームメッキ、クリップ:ビニールコート全長(mm)170質量(g)100使用時寸法(mm)17・22
サンディングスリーブ
TRITON¥599税込¥6591個翌日出荷Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ粒度#80質量(g)110高さH×長さL×幅W(mm)66×81×66
サンワ・ワンタッチジョイント
三和研磨工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ハンドポリシャーきららとの脱着を容易にします。用途ハンドポリッシャーきららときららワンタッチを接続するための専用のジョイントです。使用機械きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
クリ~ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用)
三京ダイヤモンド工業¥19,980税込¥21,9781台欠品中塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。用途塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんにトラスコ品番121-9231セット内容サンディングディスク(Φ125#16)×2枚、メッシュバック、紙フィルタ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用Oリング、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ材質強化プラスチック他質量(kg)1.8使用工具日立製ディスクグラインダー:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100Hアズワン品番64-8481-36
マルチツールWAMT-280用アタッチメント
WIZ'A¥439税込¥4831セット(6枚)翌々日出荷用途マルチツールWAMT-280のMT-10専用パーツ仕様サンディングペーパー粒度#60、80、120アズワン品番64-3674-84
DGSA-100用ソフトパッド
パオック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドです。用途変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドとして。適合機種DG-100SPAねじ径取付:M10×P1.0本体寸法(mm)100×38取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)12000
DG-100SPA用カーボンブラシ
パオック(1件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
コンパウンド
FESTOOL¥7,098税込¥7,8081本(500mL)当日出荷から9日以内出荷ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。容量500ml2018年トラスコ掲載ページ5 0299
HP200S/300用ハンドピース
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ
KTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番836-6255適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)75パッド寸法(mm)75サイズ(mm)75外径(mm)75
ペーパーマンドレール 10本入
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1セット(10本)当日出荷研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。軸径(Φmm)3質量(g)78寸法(幅W×長さL)(mm)【挟み部】0.5×15