絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(58)
- BOSCH(ボッシュ)(49)
- 浦和工業(44)
- 日東工器(32)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 京セラインダストリアルツールズ(25)
- エスコ(24)
- SK11(22)
- RS PRO(19)
- NSK(ナカニシ)(16)
- リューター(日本精密機械工作)(14)
- KTC(11)
- RELIEF(10)
- アルゴファイルジャパン(10)
- TRUSCO(9)
- EARTH MAN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- サンフレックス(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コレット(ストレートグラインダー用)
サンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番284-2688適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2種別コレット全長(mm)38コレット径(Φmm)6
ラップボード5
アルゴファイルジャパン¥10,980税込¥12,0781台当日出荷・特殊フィルター方式 ・ワンタッチフィルター交換 ・簡単お手入れ ・DC強力ファンモーター採用トラスコ品番411-5105セット内容本体 ・フィルター×2(本体セット済み、交換用) ・ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
サンディングペーパー ACDS-130用
SHINKO(新興製作所)¥539税込¥5931セット当日出荷から4日以内出荷コーナーサンダー(ACDS-130)の取り換え用サンディングペーパー。穴付き。用途木製品・金属製品・プラスチック製品等の研磨作業。仕様穴付き寸法(mm)140×95×2入数(枚)5適合品番ACDS-130
【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷から3日以内出荷コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです! オービダルサンダとは? ⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。 本体品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。 ◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~8600充電器入力AC100V運転時間(分)約15(無負荷時)
PP-330用カーボンブラシ
Power sonic(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組(2個)当日出荷自動カンナPP-330用のカーボンブラシです。用途自動カンナPP-330用のカーボンブラシとして。適合機種PP-330寸法(mm)7×17×17RoHS指令(10物質対応)対応
ミタチ ストレート用コレット 3ファイ
サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番360-2885適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2質量(g)30コレットサイズ(mm)3×38
90°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
リングタイプアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
インナーフランジ
イチネンアクセス¥739税込¥8131個翌々日出荷用途ディスクグラインダー100mm用インナーフランジ適合機種マキタ/東芝/神鋼材質金属部:快削鋼 ゴム部:NBR質量(kg)約22色シルバー/ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約33×10仕上表面:亜鉛メッキ内径(mm)10
アルティマAT用ドリルチャック
アルゴファイルジャパン¥1,598税込¥1,7581本当日出荷高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。トラスコ品番563-7594
アルティマシャークホルダー
アルゴファイルジャパン¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷サメの歯のような突起でスポンジを保持します。トラスコ品番646-7266幅(mm)66厚さ(mm)27全長(mm)100
マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)
アルゴファイルジャパン¥999税込¥1,0991枚当日出荷マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)です。用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7861セット内容T・R各1枚
ソフトブラシ
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個欠品中コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ソフトブラシです。用途レザー製品、布製品、木材でできているものや、コーティングされている素材の汚れ落としに。グラス、窓、ソファ、プラスチック椅子などの洗浄に。セット内容ブラシ×1個質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×71RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)71
割ピンマンドレール (10本入)
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷サンドペーパーロール用マンドレールです。内径研磨に適しています。用途各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。トラスコ品番852-0546材質スチール軸径(Φmm)2.34幅(mm)15全長(mm)49.5
ハード磨きパット
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 鉄、ステンレスなどのお掃除や塗装や錆びの除去に最適用途鉄・ステンレスなどのお掃除、塗装・錆の除去セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×8×65
サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)
オフィスマイン(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1セット(30枚)当日出荷スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用材質スポンジ、シリコンカーバイド長さ(mm)120幅(mm)80サイズ80×120mm砥材シリコンカーバイド厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプペーパー寸法(mm)80×1202018年トラスコ掲載ページ5 0515
ディスクペーパーロックナット
SK11(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ディスクペーパー用パッド専用ロックナットです。8個穴付ロックナットを採用で、楽に脱着出来ます。用途ディスクペーパー用パッド専用ロックナット。適合機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
ナットセッター用(AN500A)M4マンドレル
ポップリベット・ファスナー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品)仕様締結工具用消耗部品トラスコ品番810-9010材質スチール質量(g)7