絞り込み
ブランド
  • TRIENS
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(257)
  • BOSCH(ボッシュ)(109)
  • 京セラインダストリアルツールズ(54)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(44)
  • 三京ダイヤモンド工業(28)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 精和産業(11)
  • エスコ(9)
  • ヤマダコーポレーション(8)
  • コバルテック(8)
  • SHINKO(新興製作所)(6)
  • ミルウォーキーツール(6)
  • エクセン(4)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • ツボ万(4)
  • ナカヤ(4)
  • SK11(4)
  • ETG(4)
  • EARTH MAN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製 水用ホースリール ガン付 TRIENS

    スチール製 水用ホースリール ガン付

    TRIENS
    96,980税込106,678
    1台
    9日以内出荷
    剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。キリ・ストレートの切替え可能なメタル製散水ノズル付きです。
    用途洗車や床洗浄用として。庭などの散水作業に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5mトラスコ品番250-0258材質ホース:PVC、本体:スチール幅(mm)225.2取付一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501.2奥行(mm)470.4全長(m)ホース:15使用圧力(MPa)0.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応巻取長さ(m)15
  • 交換用耐火花性ソフトホース TRIENS

    交換用耐火花性ソフトホース

    TRIENS
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース:黒使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR TRIENS

    交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR

    TRIENS
    27,980税込30,778
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6177セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
掃除/集塵
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
TRIENSの掃除/集塵 【通販モノタロウ】 電動工具・充電工具アクセサリー