絞り込み
ブランド
- TRIENS
- モノタロウ(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,773)
- マキタ(1,415)
- エスコ(610)
- BOSCH(ボッシュ)(511)
- Panasonic(パナソニック)(264)
- 京セラインダストリアルツールズ(232)
- 日東工器(226)
- ミルウォーキーツール(210)
- 大阪ジャッキ製作所(113)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- 浦和工業(83)
- RS PRO(82)
- オレゴン(OREGON)(71)
- NSK(ナカニシ)(67)
- 東京オートマック(67)
- ステルスマウント(54)
- 新ダイワ(53)
- オグラ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スチール製 水用ホースリール ガン付
TRIENS¥96,980税込¥106,6781台9日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。キリ・ストレートの切替え可能なメタル製散水ノズル付きです。用途洗車や床洗浄用として。庭などの散水作業に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5mトラスコ品番250-0258材質ホース:PVC、本体:スチール幅(mm)225.2取付一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501.2奥行(mm)470.4全長(m)ホース:15使用圧力(MPa)0.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応巻取長さ(m)15
交換用耐火花性ソフトホース
TRIENS¥19,980~税込¥21,978~1本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR
TRIENS¥27,980税込¥30,7781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6177セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8