カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- マキタ(257)
- BOSCH(ボッシュ)(109)
- 京セラインダストリアルツールズ(54)
- HiKOKI(ハイコーキ)(44)
- 三京ダイヤモンド工業(28)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 精和産業(11)
- エスコ(9)
- ヤマダコーポレーション(8)
- コバルテック(8)
- SHINKO(新興製作所)(6)
- ミルウォーキーツール(6)
- エクセン(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- ツボ万(4)
- ナカヤ(4)
- SK11(4)
- ETG(4)
- EARTH MAN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 掃除/集塵

マットノズル
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷トラスコ品番732-6416材質プラスチック製寸法(mm)33.5×155質量(g)86接続Φ35アズワン品番65-1945-83
メインフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ボッシュクリーナー用パーツです。トラスコ品番732-6912適合機種GAS50質量(g)100品名メインフィルターアズワン品番65-1945-99
集じんホース
京セラインダストリアルツールズ¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷用途集じんホース(TBS-80用)長さ(m)2.5内径×外径(Φmm)(本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
ハイブリッド式集塵アダプター トルネード (125mm)
ナカヤ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載 125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。 95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。 新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。 らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。被削材軟質系材料(ブロック・レンガ等)本体質量(g)約520対応機種日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ切込深さ(mm)5~33面取りカッター径(mm)125ダストバック約2m(粉塵廃棄目安)
ハイブリッド式集塵アダプター トルネード用ダストバッグ
ナカヤ¥6,598税込¥7,2581袋(5枚)翌々日出荷適合NK-105・NK-125ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)RoHS指令(10物質対応)対応
糸巻きカートリッジフィルター
橋本クロス¥29,980税込¥32,9781箱(50本)当日出荷独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。用途純水、超純水製造工程の1次ろ過に。Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。各種工業用水の清浄ろ過に。トラスコ品番721-7180材質ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250ろ過精度(μm)10常用温度(℃)最高60外径(mm)61内径(mm)30
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース ゴルフアルファ アルミ製町野式金具付(アルミ加締)
岩崎製作所¥11,980税込¥13,1781本当日出荷安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。トラスコ品番428-2921長さ(m)20呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
ラウンドベルト ROUND BELT D6
ニルフィスク¥1,698税込¥1,8681本当日出荷スイーパーSW250の標準付属品です。トラスコ品番256-7724適合機種50000494(SW250)材質TPE
GBW-1200A用ダストパック
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷GBW-1200A ブロワバキュームの交換用ダストバッグ適合機種GBW-1200Aダストバック(L)約50(粉砕前)
ヒップ&ショルダーベルトセット1セットBoostiX36V専用
SPRiNTUS¥13,980税込¥15,3781セット8日以内出荷コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
クリーン太くん サンディングディスク用 自己集塵タイプ
三京ダイヤモンド工業¥16,980税込¥18,6781セット8日以内出荷Φ100/Φ125サイディングディスク用。塗膜・錆とり研削用の集じんアタッチメント塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを吸込みます。用途4型ディスクグラインダ用。塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに。集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。105mmディスクグラインダ。ブレーキ付及び電子制御付ディスクグラインダには使用できません。付属品サンディングディスク(125mm×#16)×2、紙フィルタ、メッシュバック、専用ホース(1.2m)、アダプタ(100mm用)、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ、専用Oリング寸法(mm)180×173×89タイプマキタ用アズワン品番64-8481-37RoHS指令(10物質対応)対応対応サイズ(Φmm)100×15.9Hまたは125×15.9H
カップホイール用集じんアダプタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ダイヤモンドカップホイール平面研削用にご使用ください。適合125mm用トラスコ品番767-8223タイプ自己集じん