45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続全長(mm)70
  • 集じんアダプタ(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんアダプタ(トリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合機種TRE-60V、MTR-42
  • アダプタ H2 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ H2 集じん機

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • コンクリート穴あけ用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    コンクリート穴あけ用吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    クリーナーと接続し、壁に吸いつけて使用。
  • 自己集じんアダプタ(100mm)(カップホイール用) HiKOKI(ハイコーキ)

    自己集じんアダプタ(100mm)(カップホイール用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドカップホイール[平面研削用]にご使用ください。 切削+集じん 100mm用
    付属品専用ホース、メッシュバック、ゴム製ワッシャ、アダプタ、集じんアダプタカバーセット、フェルトホルダ、紙フィルタトラスコ品番767-8215
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続適合機種VC-51・VC-51W・VC-125W・VC-125RS・AVC125RS・AVC125W・VC-1100・VC-1200・AVC51・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC150W・AVC150・AVC1150ST・AVC150W・AVC150・TR-4000種別R1材質ABS全長(mm)71質量(g)24外径(Φmm)電動工具側:30~31/ホース側:39~40
  • 集じんアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    集じんアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    適合機種TBS-80ホース接続径(Φmm)(外径)38、(内径)30
  • クリ~ン太くん自己集じんタイプ アダプタ100mm 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くん自己集じんタイプ アダプタ100mm

    三京ダイヤモンド工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDS MAX用集塵アダプター ミルウォーキーツール

    SDS MAX用集塵アダプター

    ミルウォーキーツール
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    SDS MAX専用集塵アダプター。6mmから70mm径までのドリルビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
    付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:6-70
  • 集じんアダプタC HiKOKI(ハイコーキ)

    集じんアダプタC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等備考カッター用アズワン品番64-7053-92
  • 吸塵アダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸塵アダプター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番732-5878本体質量(g)33
  • 吸じんアダプターTE600用 BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプターTE600用

    BOSCH(ボッシュ)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での溝掘り時の吸じんに最適です。
    用途木材の加工・溝掘り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の溝加工用吸じんアダプター
  • コアドリル用集塵アダプター ミルウォーキーツール

    コアドリル用集塵アダプター

    ミルウォーキーツール
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    MX FUEL 152mm コアドリル専用集塵アダプター。152mm径までのコアビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
    付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:152
  • 集じんアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    集じんアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    卓上スライド丸ノコTSS-192及び、充電式卓上丸ノコBTS-180L5用の集じんアダプタ。
    用途TSS-192/BTS-180L5用
  • ホースアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    ホースアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    粉じんのないクリーンな作業に(集じん機の取付に必要です。)
    適合機種HL-6Aホース接続径(Φmm)38
  • ペーパー取付アダプター BOSCH(ボッシュ)

    ペーパー取付アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合品番PEX260AE型用
  • 集じんアダプタ(自己集じんタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    集じんアダプタ(自己集じんタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番767-7731適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
  • ホースシステムアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ホースシステムアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番732-6432材質樹脂製
  • 吸塵アダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸塵アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1個
    47日以内出荷
    トラスコ品番732-6491本体質量(g)75
  • 集じん機ホースアダプタ Panasonic(パナソニック)

    集じん機ホースアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合EZ4542専用
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • 掃除機 自走式スイーパー スピードスイープジュニア 蔵王産業

    掃除機 自走式スイーパー スピードスイープジュニア

    蔵王産業
    749,800税込824,780
    1台
    9日以内出荷
    軽量コンパクトで狭く入り組んだ場所でもラクラク清掃ができます。
    トラスコ品番416-8900方式走行:自走歩行式
  • どこでも座クール専用シガレットアダプタ 空調服

    どこでも座クール専用シガレットアダプタ

    空調服
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番159-5860
  • どこでも座クール専用ACアダプタ 空調服

    どこでも座クール専用ACアダプタ

    空調服
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番159-5790
  • 面取りアダプターTE600用 BOSCH(ボッシュ)

    面取りアダプターTE600用

    BOSCH(ボッシュ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での面取り加工時の吸じんに最適です。
    用途木材の加工・面取り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の面取り加工用吸じんアダプター
  • 集じん機アダプター EZ4550用 Panasonic(パナソニック)

    集じん機アダプター EZ4550用

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    適合機種EZ4550
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレスハンマードリルGBH18V-22用吸じんアダプターです。穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです。電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します。HEPAフィルター使用。
    用途ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じん質量(g)1120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×288ドリルビットサイズ(mm)(使用可能)全長165、有効長100RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ径(Φmm)3.4~12.5
  • M18 32mm D ハンドル集じんアダプター ミルウォーキーツール

    M18 32mm D ハンドル集じんアダプター

    ミルウォーキーツール
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 AUTOPULSEフィルター清掃機構 小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能 大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能 容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能 接続後はハンマードリルより給電 コードやホース不要により最大限の携帯性を実現
    付属品ダストノズル(S/L)適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP長さ(mm)最大穴開けビット:260質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電圧(V)18 (ハンマードリルから供給)最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32ストローク長(mm)203穴あけ可能板厚(mm)203
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能。4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能。フィルター洗浄機構。HEPAフィルター内蔵
    用途コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用)付属品ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター容量吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×191×80RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)穴あけ径:4~28使用可能長さ(mm)ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100
  • M18 32mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール

    M18 32mm 集じんアダプター

    ミルウォーキーツール
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
    付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)厚さ(mm)203(最大穴あけ)質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm) コンクリート32
  • M18 26mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール

    M18 26mm 集じんアダプター

    ミルウォーキーツール
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 専用設計で M18 FUEL 26mm SDS Plusハンマードリルに装着し、本体から給電(M18 FHX) 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 ug/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長152mm、最大径26mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
    付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)有効長(mm)最大152穿孔長(mm)最大152電源電圧(V)18ビット取付長さ(mm)最大210穿孔径(mm)最大16~26
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。 ハンマードリルの吸じん作業に最適です。
    用途ハンマードリルの吸じん作業用トラスコ品番213-6992適合機種GBH2-26/28(F)、GBH18V-26Dセット内容アダプター本体のみ材質ポリアミド樹脂(PA)質量(kg)1.7アズワン品番65-2007-64
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハンマードリル用アクセサリートラスコ品番859-4169
  • カップホイール用集じんアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    カップホイール用集じんアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤモンドカップホイール[平面研削用]にご使用ください。 切削+集じん 125mm用
    適合125mm用トラスコ品番767-8223タイプ自己集じん
  • SDS-plus ハンマードリル用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDS-plus ハンマードリル用吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番783-4977適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-26シリーズ・GBH 2-28シリーズ・GBH 3-28DRE型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-EC型・GBH 18V-ECN型・GBH 36Vシリーズ最大穴あけ径(Φmm)16(有効長120まで)、82(大口径アダプター使用時)
  • キュウジンアダプター BOSCH(ボッシュ)

    キュウジンアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様GST質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50.6×58.7×58.5
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    刃長(mm)-本体質量(g)21刃幅(mm)-
  • ホースアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ホースアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番732-5291
  • 段付きアダプター BOSCH(ボッシュ)

    段付きアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番732-5339接続49Φ35Φ

掃除/集塵』には他にこんなカテゴリがあります

集塵アダプター特集
おすすめ人気ランキング
アダプタ(掃除/集塵)