絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.7(1)
  • 3.5(1)
バッテリー種別
  • リチウムイオン(1)
ブランド
  • DEWALT
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(93)
  • エスコ(43)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • ミルウォーキーツール(13)
  • KTC(12)
  • SHINKO(新興製作所)(10)
  • EARTH MAN(9)
  • BLACK&DECKER(9)
  • アサダ(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • YARD FORCE(6)
  • 大橋産業(BAL)(5)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • DEWALT(デウォルト)(5)
  • HIOKI(日置電機)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンバッテリー DEWALT

    リチウムイオンバッテリー

    DEWALT
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    高電圧・持続的電流値を実現しました。バッテリーの寿命を向上しました。表記Ah以上に作業のタイパをアシストします。革命的なバッテリーマネージメントシステムと電気抵抗を抑えたポーチセルです。
    用途DEWALT 18Vバッテリー用。トラスコ品番713-0446適合機種DEWALT 18V種類リチウムイオン電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT

    バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー

    DEWALT
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    DEWALT18Vで一番コンパクトなバッテリーです。ポーチセルでパワー・ランタイム・寿命向上の新型バッテリーです。
    用途DEWALT18V工具のバッテリーです。トラスコ品番701-6886適合機種DCF850P2T-JP種類リチウム電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.7
  • 18V Li-ion USB PDポータブル充電器 DEWALT

    18V Li-ion USB PDポータブル充電器

    DEWALT
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷
    Power Delivery対応USB-C搭載(最大100W)で、USB-C経由で充電池の充電が可能です。市販のUSB PD対応のACアダプターとUSBケーブルでDEWALT充電池(18V/54V)が充電可能です。持ち運びに便利な110gの軽量・小型設計です。USB-C/USB-A経由で各種デバイスの充電が可能です。
    質量(g)110出力USB-C (PD対応)ポート/ DC5-15V 3A・DC20V 5A、USB-Aポート/DC5V 2.4A、バッテリーポート/DC18V 6A最大出力(W)USB PD:100入力USB-C (PD対応)ポート/DC5-15V 3A・DC20V 5A充電時間(分)(目安)1.7Ah/22、4Ah/50、5Ah/65充電池タイプ18Vリチウムイオンバッテリー・54V/18Vフレックスボルトバッテリーサイズ(mm)W95×D70×H45USBポートUSB-C (PD対応) x1・USB-A x1
バッテリー・充電器