絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
470件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 急速充電器DC64WA マキタ

    急速充電器DC64WA

    マキタ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    適合64Vmaxバッテリ用種類充電器充電時間(分)BL6440(60Vmax-4.0Ah):フル充電約120/BL64100(60Vmax-10.0Ah):フル充電約300適合バッテリーBL6440、BL64100
  • バッテリBL6440 マキタ

    バッテリBL6440

    マキタ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)64バッテリー容量(Ah)4充電池タイプリチウムイオンバッテリ
  • 25.2Vリチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    25.2Vリチウムイオン電池パック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    25.2Vの電池パックになります。
    トラスコ品番390-2506種類電池パック電圧(V)25.2バッテリー容量(Ah)5
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    JTAE473Aに使用可能なバッテリーパックです。
    質量(kg)0.7適合品番JTAE473Aバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスラチェットラチェットレンチCL95用充電器 TRUSCO

    コードレスラチェットラチェットレンチCL95用充電器

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    CL95のバッテリー用充電器です。
    トラスコ品番396-3963適合機種CL95種類充電器電圧(V)AC100消費電力(W)20
  • リチウムイオンバッテリー KTC

    リチウムイオンバッテリー

    KTC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    1/4″コードレスドライバセットJTAE121のバッテリーです。
    適合品番JTAE121バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    コードレスインパクトレンチ JTAE424、JTAE471および JAE407に使用可能なバッテリーパックです。
    質量(g)720適合品番JTAE424、JTAE471、 JAE407バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • バッテリーカバー(高容量用) マキタ

    バッテリーカバー(高容量用)

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合UT001GZ
  • M18 PACKOUT 6口 充電器 ミルウォーキーツール

    M18 PACKOUT 6口 充電器

    ミルウォーキーツール
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>
    仕様USB充電:5V/2.1A(MAX)質量(kg)3.85電源電圧(V)単相AC100-240(50/60Hz)
  • 急速充電器(デュアルクイックチャージャー)1個BoostiX36V専用 SPRiNTUS

    急速充電器(デュアルクイックチャージャー)1個BoostiX36V専用

    SPRiNTUS
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
  • 充電器 Panasonic(パナソニック)

    充電器

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン専用
    質量(g)約640消費電力(W)約60バッテリーリチウムイオン
  • NEXO用バッテリーパック充電器 ボッシュ・レックスロス

    NEXO用バッテリーパック充電器

    ボッシュ・レックスロス
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    NX-BP2-36V用の充電器です。
    質量(kg)0.99(電源ケーブルを除く)出力電圧(V)42入力電圧(V)100~240出力電流(A)最大3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)約30(75%)/約45(100%)
  • NEXO用バッテリーパック ボッシュ・レックスロス

    NEXO用バッテリーパック

    ボッシュ・レックスロス
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    スライド式の36Vバッテリーパックです。
    適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B質量(g)750バッテリーリチウムイオン消費電力量(Wh)93.6
  • AC100V 自動充電器 エスコ

    AC100V 自動充電器

    エスコ
    22,400税込24,640
    1台
    翌日出荷
    開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
    仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)
  • リチウムイオンバッテリー エスコ

    リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    仕様●電圧:18V●種類:リチウムイオン4.0Ah
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    6,620税込7,282
    1個
    翌日出荷
    EA813SA・EA802SA-1用
    仕様●サイズ:109(W)×145(L)×61(H)mm●重量:0.32kg●充電時間:60分●入力:100~240 VAC●出力:3.6V 2A
  • 交換用バッテリー エスコ

    交換用バッテリー

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    スライドタイプ バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 満充電の状態で保管して下さい。
    仕様●電圧:14.4V●種類:リチウムイオン1.5Ah
  • [14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ

    [14.4V/18V/36V用] 充電器

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
    仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    7,100税込7,810
    1台ほか
    翌日出荷
  • 充電式インパクトドライバー用充電器 ゼクソン

    充電式インパクトドライバー用充電器

    ゼクソン
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器です。
    用途ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器
  • コードレスリベッターR2B1用 充電器 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスリベッターR2B1用 充電器

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    コードレスリベッターR2B1用。電池パック充電器
    対応機種R2B1
  • [EA991-20用] ノズル交換アダプタ エスコ

    [EA991-20用] ノズル交換アダプタ

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
  • 充電器 エス・ピー・エアー

    充電器

    エス・ピー・エアー
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番161-2836質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)110
  • バッテリーパック エス・ピー・エアー

    バッテリーパック

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番161-2837質量(kg)0.63種類バッテリーパック
  • コードレス電動油圧式圧着工具 充電器 カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具 充電器

    カクタス
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    スライド式の急速充電器です。軽量でコンパクトです。
    用途リチウムイオン電池パックEB-0400、EB-0500、EB-0600の充電。トラスコ品番137-2113質量(g)900消費電力(W)198バッテリーリチウムイオン
  • コードレス電動油圧式圧着工具 電池パック カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具 電池パック

    カクタス
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。
    用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。トラスコ品番137-2132質量(g)710
  • バッテリーアダプター KTC

    バッテリーアダプター

    KTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
    トラスコ品番231-4106質量(g)100アズワン品番65-2489-95
  • 21.6V 4.0Ah リチウムイオン電池パック Panasonic(パナソニック)

    21.6V 4.0Ah リチウムイオン電池パック

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8512-61
  • 充電器 SHINANO(信濃機販)

    充電器

    SHINANO(信濃機販)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番857-7744種別電池パックSI-B2045LA用充電器質量(g)600電圧(V)18消費電力(W)100
  • 電池パック SHINANO(信濃機販)

    電池パック

    SHINANO(信濃機販)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番857-7743種別SI-165Wコードレスインパクトレンチ用電池パック質量(g)500
  • 充電器 QC80F(シガーソケット用充電器) ハスクバーナ

    充電器 QC80F(シガーソケット用充電器)

    ハスクバーナ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ハスクバーナのバッテリー充電器QC80Fは、12V用シガーライターソケットで充電できるハスクバーナのLi-ionバッテリー用充電器です。 主電源電圧は、10-15V、95Wのパワーで、BLi20を約2時間で満充電にします。
  • リチウムバッテリー36V6.0AH BOSCH(ボッシュ)

    リチウムバッテリー36V6.0AH

    BOSCH(ボッシュ)
    48,980税込53,878
    1個
    欠品中
    ハイパワー36Vの高ポテンシャル!従来型よりも長く使える高容量6.0Ah。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単。 ボッシュ独自の「Coolpack」デザインにより、作業中のバッテリー温度上昇を抑制。 電池の長寿命化と再充電時の冷却待ち時間を短縮。
    用途ボッシュプロ用36Vバッテリー工具の電源仕様充電残量計付バッテリーリチウムバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.2×142×55.8
  • ジュウデンキ JTAE121ヨウ KTC

    ジュウデンキ JTAE121ヨウ

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • バッテリー BPC 18 18V 5.2Ah L FESTOOL

    バッテリー BPC 18 18V 5.2Ah L

    FESTOOL
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    電池パックです。
    質量(kg)0.715種類電池パック電圧(V)18
  • 単3形電池ホルダ マキタ

    単3形電池ホルダ

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    単3形電池(別売)が使用可能 単三電池を使用してACアダプタ部より給電
    用途ACアダプタ給電口がある機種で使用可能仕様単三乾電池4本使用適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH/SK205PHZN/SK206PXZN/SK308PHZN/SK309PXZN
  • 充電器 新ダイワ

    充電器

    新ダイワ
    9,498税込10,448
    1台
    3日以内出荷
  • 18V60分充電器 SK11

    18V60分充電器

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    SK11充電インパクト、ドリルドライバー用急速60分充電器です。SK11リチウムイオンバッテリー用18V-2.6Ah充電器です。
    用途18V-2.6Ahリチウムイオンバッテリー用充電器。バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)18
  • バッテリアダプタBAP182 マキタ

    バッテリアダプタBAP182

    マキタ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • 充電器 KTC

    充電器

    KTC
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様バッテリーパック(JBE18030H・JBE18015H)用トラスコ品番820-6650種類充電器電源(V)100消費電力(W)60
  • 10.8V用共通充電器 GREEN ART

    10.8V用共通充電器

    GREEN ART
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9出力電圧(V)DC13出力電流(A)1.5消費電力(VA)42充電時間(時間)約1
バッテリー・充電器