絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
466件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Li-ion18Vバッテリー 4000mAh ムサシ

    Li-ion18Vバッテリー 4000mAh

    ムサシ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    18V充電式製品の替えバッテリー
    用途対応機種:BCT-1000、FW-1000、HCS-6000、PCS-6001、PL-5001、PL-5002、WE-770容量4000mAh電圧(V)直流18電池リチウムイオン電池
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    JTAE551専用充電器
    質量(g)349
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    JTAE551専用バッテリー
    質量(g)670
  • バッテリーアダプタ パナソニック用 岩崎電気

    バッテリーアダプタ パナソニック用

    岩崎電気
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    パナソニック用のバッテリーアダプタ。_x000D_。アダプタを使用することで、パナソニック製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
    適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
  • 36V2Ahリチウムイオンバッテリー アルミス

    36V2Ahリチウムイオンバッテリー

    アルミス
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
  • 36V用充電器 アルミス

    36V用充電器

    アルミス
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5Ah YAMAZEN(山善)

    ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5Ah

    YAMAZEN(山善)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    USB Type-C入力に対応。専用充電器なしで市販のUSB Type-CケーブルとACアダプターから手軽に充電可能。予備としても持ち運びしやすい。定格:DC18V 2.5Ah 45Wh。充電入力:USB Type-C DC 5V 2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)。充電時間:約120分(20W以上の場合)
    用途Type-C 専用充電器不要 充電時間120分 予備 電池 充電池 コンパクト バッテリー 互換 純正 交換 安定持続 ELEIN エレイン付属品USB Type-C充電ケーブル質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7.7×5.5
  • バッテリーecoba HV シリーズ 液体タイプ G&Yu

    バッテリーecoba HV シリーズ 液体タイプ

    G&Yu
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。
    横幅(mm)175総高さ(mm)190保証期間18ヶ月または3万km端子(- +)下部形状B3★
  • バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ G&Yu

    バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ

    G&Yu
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    完全メンテナンスフリー。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。衝撃に強く長寿命。・特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。・AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。優れたスターティングパワー。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。安心の品質補償体制。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。
    電圧(V)12
  • バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) G&Yu

    バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ)

    G&Yu
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    業界初完全メンテナンスフリー。BAC構造採用により、液の減少を大幅に抑えることができました。メンテナンス特性に優れ、面倒な補水作業が不要になり始業点検を大幅に改善する事ができました。また、精製水の購入も必要ありません。ウイングプラス。高温下で連続使用されるタクシー専用バッテリーでは、両サイドのセルから極板の劣化が進む傾向がありました。SMF-TAXIでは、両サイドに耐熱カバーを採用し、液温の上昇や極板の劣化を抑えるように設計されました。バッテリー電解液の最適化。電解液比重値を低くすることで寿命性能を向上させました。高温下・車両の連続使用・電装品の増加・アイストップ(マニュアル)と厳しい使用環境下でも極板の劣化を抑えることが可能になりました。グリッドデザイン。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、タクシー特有の高温下での連続使用にも強い耐腐食性能に優れた設計になりました。また、改良型ペースト採用により耐久性能を向上させました。
    長さ(mm)277質量(kg)17.5横幅(mm)172総高さ(mm)222比重満充電時:1.26バッテリー容量(Ah)【5時間率容量】56
  • 10.8Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vリチウムイオン電池用急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,898税込7,588
    1台(1台)
    欠品中
    出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.BSL1240MをUC12SLで充電した場合との比較。※2.UC12SLとの比較
    質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)-10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】105×126×71対応リチウムイオン電池 10.8V(BSL12XXシリーズ)充電時間(分)BSL1250MT/BSL1250MBT:約30、BSL1240M:約30、BSL1220M:約20、BSL1215:約15入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)10.8V:10.0
  • 充電器GAL18V-40 アサダ

    充電器GAL18V-40

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    容量18V4.0Ah
  • 交換用バッテリー (リチウムイオン電池) エスコ

    交換用バッテリー (リチウムイオン電池)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    EA802SA、EA813SA用替バッテリー。リチウムイオンバッテリー。
    電流(A)1.5電圧(V)3.6
  • 交換用バッテリー (リチウムイオン電池) エスコ

    交換用バッテリー (リチウムイオン電池)

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌々日出荷
    パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。
    材質ABS質量(g)70電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/35、実用/20
  • リチウムイオンバッテリー (EA750FP-10用) エスコ

    リチウムイオンバッテリー (EA750FP-10用)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌々日出荷
    EA750FP-10用3.7Vリチウムイオン充電池。
    質量(kg)0.1
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    6,620税込7,282
    1個
    4日以内出荷
    EA813SB-1・EA813SP-1用。入力:100~240 VAC、出力:10.8V 2A。
    質量(kg)0.33寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)109×145×61
  • 電池パックホルダ 大橋産業(BAL)

    電池パックホルダ

    大橋産業(BAL)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用電池パックホルダ。電池パックの壁掛け保管に。本体サイドの凹凸を組み合わせると、複数を連結できます。
    セット内容本体×2・ネジM4×4質量(g)20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×12×90
  • パワーモップ専用バッテリーLi リンレイ

    パワーモップ専用バッテリーLi

    リンレイ
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    パワーモップの付属品「パワーモップ専用バッテリーLi」です。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah)バッテリー容量(Ah)5.2
  • オートモップ専用バッテリーLi リンレイ

    オートモップ専用バッテリーLi

    リンレイ
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    オートモップの付属品「オートモップ専用バッテリーLi」です。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah)バッテリー容量(Ah)5.2
  • E-Spray専用バッテリーLi リンレイ

    E-Spray専用バッテリーLi

    リンレイ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    静電誘導式スプレー e-Spray(イースプレー)専用のバッテリーです。
    質量(kg)0.4電源18V/2Ah バッテリー充電時間(時間)1.5
  • 18V Li-HDバッテリ8.0Ah アサダ

    18V Li-HDバッテリ8.0Ah

    アサダ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    使用時間スーパートロニック2000E、ドレンクンリーナR600E、ローベンド4000E仕様表に記載充電時間約130分バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)18
  • リチウムイオン電池専用DC12V充電器 大橋産業(BAL)

    リチウムイオン電池専用DC12V充電器

    大橋産業(BAL)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。自動車のアクセサリーソケット(DC12V)から充電できます。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
    用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)130定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)DC12出力電流(A)2.3電源コード(m)0.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×36入力電力(W)60
  • パワーパック エスコ

    パワーパック

    エスコ
    65,000税込71,500
    1台(1台)
    翌日出荷
    2系統の出力端子ハンドピースを2台接続できます。フィードバック回路ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。エラーコード表示機能パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。クイックスタートへの設定変更設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒オーバーロード機能・危険回避機能モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。
    質量(kg)約2.5消費電力(W)定格45出力電圧(V)DC1~30入力電圧(V)AC100±5%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×110(足部を除く)使用環境条件【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露がないこと)定格入力60VA
  • RS PRO 給水器 RS PRO

    RS PRO 給水器

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 給水器
  • RS PRO 給水器 RS PRO

    RS PRO 給水器

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 給水器
  • 充電器XVE-1680150 MCC(松阪鉄工所)

    充電器XVE-1680150

    MCC(松阪鉄工所)
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    充電器XVE-1680150 (ACケーブル付)
    付属品ACケーブル
  • MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー ミルウォーキーツール

    MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー

    ミルウォーキーツール
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ。6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型。MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電。COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。米国にて特許取得の防塵・防水保護。耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化。バッテリー寿命をアップ
    長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)4.4高さ(mm)96機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージバッテリー容量(Ah)8互換性全てのMX FUELシリーズ
  • 電池カバー 脱落防止ねじ付き HIOKI(日置電機)

    電池カバー 脱落防止ねじ付き

    HIOKI(日置電機)
    239税込263
    1セット
    7日以内出荷
    FT3151用 電池カバーとねじのセット
    対応製品FT3151
  • 丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ エスコ

    丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
    仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。
  • 12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認 YARD FORCE

    12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認

    YARD FORCE
    6,800税込7,480
    1個
    6日以内出荷
    YARDFORCE 12Vコードレス共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。・その他メーカーの機種への適合はありません。・充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 12Vコードレス高枝電動ハサミ (型番: LX_AFP1-JP)のみに対応
    適合機種LXAFP1-JPバッテリー12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
  • バッテリーカバー(PDC用) マキタ

    バッテリーカバー(PDC用)

    マキタ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • バッテリコンバータBCV01 マキタ

    バッテリコンバータBCV01

    マキタ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • 10.8V電池パック パナソニックEWエンジニアリング

    10.8V電池パック

    パナソニックEWエンジニアリング
    19,980税込21,978
    1台
    63日以内出荷
    EYCP31用10.8V2.0Ah電池パック
    仕様●10.8V●2.0Ahアズワン品番67-9210-40
  • チャージャー24V11A2 シーバイエス

    チャージャー24V11A2

    シーバイエス
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    床洗浄機"swingo"用オプションパーツです。 床洗浄機swingo455B#充電用
    仕様●品名:専用チャージャー●適合機種:5998914●電源コード長さ(m):1.5●充電時間:約10時間●用途:充電用●SWINGO455B#(品番5998914)専用●原産国:イタリア●コード番号:258-1354アズワン品番67-5555-84
  • チャージャー24V11A シーバイエス

    チャージャー24V11A

    シーバイエス
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    床洗浄機swingo755/855充電用
    仕様●品名:シールド●適合機種:swingo755/855(品番5720066/5722598)●電源コード長さ(m):1.5●充電時間:約10時間●用途:充電用●SWINGO755/855(品番5720066/5722598)専用●原産国:イタリア●コード番号:258-1355アズワン品番67-5555-85
  • コードレスツライチカッター オグラ

    コードレスツライチカッター

    オグラ
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取り付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。 全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットを入れることが可能 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。※旧タイプチップソー(OCD25-110(フランジ付き))は、HSC-25BLNおよびHSC-20BLNには使用出来ません。※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
    仕様●本体外形寸法(mm):471(L)×137(W)×139(H)●質量(kg):3.4●最大切断能力:鉄筋径D25(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD25-100Nアズワン品番67-5958-14
  • S-65L用替バッテリー ムサシ

    S-65L用替バッテリー

    ムサシ
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    3W×2灯LEDソーラーライト(S-65L)専用バッテリーです。
    仕様●対応機種:S-65Lアズワン品番67-9141-69
  • DC充電器 1A LN BK カシムラ

    DC充電器 1A LN BK

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷
  • リチウムイオンバッテリー BLACK&DECKER

    リチウムイオンバッテリー

    BLACK&DECKER
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    10.8Vリチウムコードレスドリルドライバー(別売り)用、スライドタイプのリチウムイオンバッテリー。
    質量(g)272バッテリー容量(Ah)1.5アズワン品番68-4105-19
  • 10.8V 充電器 エスコ

    10.8V 充電器

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    5日以内出荷
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UC10SL2●入力電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V●入力容量:47W●充電電圧:10.8V●充電電流:3.0A●適用バッテリー:EA813HC-5A、EA813HC-6●充電時間:3.0Ah/60分、1.5Ah/30分●コード:2心ビニールコード●質量:350g●使用時消費電力:47W●待機時消費電力:0.35W●使用温度範囲:0~40℃
バッテリー・充電器