絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
467件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V リチウム充電池 4.0Ah DEWALT(デウォルト)

    18V リチウム充電池 4.0Ah

    DEWALT(デウォルト)
    12,980税込14,278
    1セット(1個)
    当日出荷
    18V 4.0Ahリチウム充電池です。
    仕様デウォルトXR18Vシリーズに対応トラスコ品番828-0164種類電池パック
  • 14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) エスコ

    14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813SX-140
  • バッテリコンバータ マキタ

    バッテリコンバータ

    マキタ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
    適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
  • 充電器 空研

    充電器

    空研
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    充電状態表示。充電器・電池パック異常表示。冷却充電機能付
    トラスコ品番764-7883質量(kg)0.9種類充電器表示部充電状態表示消費電力(VA)198
  • 36v リチウムイオン電池用充電器 BLACK&DECKER

    36v リチウムイオン電池用充電器

    BLACK&DECKER
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    18Vの電池パックです。
  • PCS-6001用充電器 ムサシ

    PCS-6001用充電器

    ムサシ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • 12口充電器BCC02 マキタ

    12口充電器BCC02

    マキタ
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様【同時バッテリ充電】4台質量(kg)6.8消費電力(W)350口数【充電】12
  • CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22 ヒルティ(HILTI)

    CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22

    ヒルティ(HILTI)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    仕様充電状態の表示使用温度範囲(℃)-17~60保存温度範囲(℃)-20~40
  • リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18 FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18

    FENIX(フェニックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    材質リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)、炭素(グラフィット)幅(mm)18.75品名リチウムイオン専用充電電池
  • EX 充電池 GENTOS

    EX 充電池

    GENTOS
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    EX-350用大容量専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムポリマー充電池3.7V 5000mAh(充電池に直接充電可能)
    適合機種EX-350HEX-300H寸法(mm)67×56×56本体質量(g)170充電時間(時間)6充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)
  • リチウムイオン専用充電電池 6000mAh(USB充電タイプ) FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 6000mAh(USB充電タイプ)

    FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    用途LEDライトの充電。トラスコ品番691-4622材質リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)、炭素(グラフィット)幅(mm)22高さ(mm)77電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)6000
  • バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) G&Yu

    バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ)

    G&Yu
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    長距離バス・トラックの高温連続使用や駐停車時の電装品使用、路線バス・宅配車のストップ&ゴー、電装装備品増による負荷の増加などプロユースを取り巻く環境はますます過酷を極めています。G&YuPROシリーズは交通・流通のスペシャリストを強力にバックアップします。従来のキャップタイプに加え補水不要なセミシールドタイプを新たにラインアップに追加しました。セミシールドタイプは走行距離が短い車やメンテナンス(補水)がしにくい場所にバッテリーが付いている車におすすめです。キャップタイプはヘビーユーザーや走行距離が長い車におすすめです。
    取手ひも式
  • バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ G&Yu

    バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ

    G&Yu
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。
    備考【液補水】不可タイプAGM横幅(mm)126総高さ(mm)224保証期間36ヶ月または6万km端子(+ -)
  • 10.8Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vリチウムイオン電池用急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,898税込7,588
    1台(1台)
    欠品中
    出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.BSL1240MをUC12SLで充電した場合との比較。※2.UC12SLとの比較
    質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)-10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】105×126×71対応リチウムイオン電池 10.8V(BSL12XXシリーズ)充電時間(分)BSL1250MT/BSL1250MBT:約30、BSL1240M:約30、BSL1220M:約20、BSL1215:約15入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)10.8V:10.0
  • 充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ

    充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット
    翌日出荷
    単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。
    仕様充電器+単1 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.6000h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
  • 充電器 京セラインダストリアルツールズ

    充電器

    京セラインダストリアルツールズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    BDX-2用の内蔵電池用の充電器です。サイズ:幅50×高さ55×奥行21mm。質量:78g。材質:PC。原産国:中国
    用途BDX-2の内蔵電池の充電適合機種BDX-2タイプ3.6Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC4.7充電時間180分充電時間(分)180適合バッテリーBDX-2内蔵電池
  • 10.8V電池パック Panasonic(パナソニック)

    10.8V電池パック

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    定格容量10.8V 3.8Ah充電時間実用充電:30分 フル充電:約45分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L81
  • バッテリ18V5.0Ah H65用 アサダ

    バッテリ18V5.0Ah H65用

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H65バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • 50Vリチウムイオン1Pバッテリー ECHO(エコー)

    50Vリチウムイオン1Pバッテリー

    ECHO(エコー)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1電圧(V)50.4
  • リチウムイオン電池専用充電器 大橋産業(BAL)

    リチウムイオン電池専用充電器

    大橋産業(BAL)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
    用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)400定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.3電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×136×70入力電力(W)60
  • リチウムイオン電池専用急速充電器 大橋産業(BAL)

    リチウムイオン電池専用急速充電器

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。No.5101と比較し充電時間が短縮できる急速充電器です。
    用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)700定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)5電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約44分/4.0Ah:約65分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×75入力電力(W)125
  • USB Charging Cable for Scanwatch Light Withings

    USB Charging Cable for Scanwatch Light

    Withings
    3,898税込4,288
    1個
    14日以内出荷
    Withings ScanWatchシリーズの軽量モデル。ScanWatch Light用のUSBチャージングケーブル。
  • DC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズ エスコ

    DC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズ

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    冷却対応、スライド式、残量表示付
  • 部品 リチウムイオンバッテリー LEXIA シンワ測定

    部品 リチウムイオンバッテリー LEXIA

    シンワ測定
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
  • Li-ion40VMAXバッテリー 2000mAh ムサシ

    Li-ion40VMAXバッテリー 2000mAh

    ムサシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    充電式ブロアバキュームBV-9400の充電パックです。
    質量(g)約710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×78×72電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー容量(mAh)2000
  • [12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ

    [12V・1500mAh]交換用バッテリー

    エスコ
    6,490税込7,139
    1個
    翌日出荷
    電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
    仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
  • 10.8V 交換用バッテリー リチウムイオン電池 エスコ

    10.8V 交換用バッテリー リチウムイオン電池

    エスコ
    6,880税込7,568
    1個
    4日以内出荷
    仕様●仕様:替バッテリー(2.0Ah)●容量:2.0Ah●定格電圧:10.8V●EA813SP-1A、EA813SB-1A用 替バッテリー
  • SHARE LINK 18V専用バッテリーパック EARTH MAN

    SHARE LINK 18V専用バッテリーパック

    EARTH MAN
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    電池残量表示機能付き
    用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.65電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4
  • AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコ

    AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

    エスコ
    87,100税込95,810
    1台
    翌日出荷
    つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
    仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
  • バッテリー TOOLS LIFE

    バッテリー

    TOOLS LIFE
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    大容量バッテリーでDIY大工や業務で大活躍!とっても便利なジグソーです。PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。過電流保護機能、過充電防止機能、過放電防止機能などの保護回路が内蔵されており、長期間ご使用いただけます。
    用途【TOOLS LIFEコードレス】製品専用。電圧(V)20
  • バッテリー&充電器セット DC18.0V エスコ

    バッテリー&充電器セット DC18.0V

    エスコ
    41,700税込45,870
    1セット
    翌日出荷
    バッテリー&充電器セット
  • バッテリアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    バッテリアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    電池の重さも気にならない 電池の重さを気にせず、より楽に作業ができます。 (マルチボルト製品専用。14.4V、18V電池には使用できません) 本体に接続するアダプタ部は
    質量(kg)0.5品番0037-6294コード長さ(m)1.5
  • パワーソースキットXGT13 マキタ

    パワーソースキットXGT13

    マキタ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • 18Vリチウムイオンバッテリー DEWALT(デウォルト)

    18Vリチウムイオンバッテリー

    DEWALT(デウォルト)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    5.0Ahの容量と軽量さを兼ね備えた18Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ専用の充電池。
    質量(g)620電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
  • バッテリBL64100 マキタ

    バッテリBL64100

    マキタ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)64バッテリー容量(Ah)10充電池タイプリチウムイオンバッテリ
  • 充電式ハンディ圧着機 電池パック・充電器 Klauke

    充電式ハンディ圧着機 電池パック・充電器

    Klauke
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    EK50ML専用バッテリーです。
    トラスコ品番435-3752電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2.5
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481に使用可能なバッテリーパックです。
    適合品番JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)18
  • バッテリーカバー(高容量用) マキタ

    バッテリーカバー(高容量用)

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合UT001GZ
  • SHARE LINK 18V専用充電器 EARTH MAN

    SHARE LINK 18V専用充電器

    EARTH MAN
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    EM18V専用充電器
    用途バッテリーパックの充電に質量(kg)約0.39温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×108×70充電時間(分)2.0Ah:約60/4.0Ah:約120/5.0Ah:約140
  • 充電器 SHINANO(信濃機販)

    充電器

    SHINANO(信濃機販)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    SI-170W用充電器 SI-B2029LA-2(バッテリーパック)専用充電器
バッテリー・充電器