絞り込み
ブランド
- 高速電機(富士製砥)
- 日東工器(17)
- マキタ(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- リューター(日本精密機械工作)(7)
- 日本電産テクノモータ(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- エスコ(5)
- ベッセル(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- キリウス(4)
- 浦和工業(4)
- 共立電気計器(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 神沢(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- ハイオス(2)
- ブランドをもっと見る

250Hzインバータ電源装置
高速電機(富士製砥)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷腐食性ガスへによる基盤故障を軽減。定格回転数から50%回転数まで無段階に変速可能です。(VF制御)適合グラインダ使用台数:1台(HGC-902 HGC-802 HGC-603 HGC-300 HGC-275 HGC-250Ⅱ HIC-802 HIC-603 HIC-250Ⅱ)、入力許容変動(V):180~220質量(kg)8外形寸法(mm)W250×D223×H260電圧(V)3相交流200/220(50/60Hz)コード長さ(m)電源:3(プラグ無)出力電圧(V)200容量(kVA)電源設備:9出力周波数(Hz)120~250定格入力電流(A)23.6
インバーター電源装置
高速電機(富士製砥)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷金属加工の現場において発生する腐食性ガスへの対策、腐食性ガスによる基板故障を軽減します。質量(kg)8周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W250×D214×H260電圧(V)3相交流200容量(kVA)インバータ:7、電源設備:9電源コード(m)3 プラグ無出力波形正弦波PWM方式定格入力電流(A)23.6
高周波インバーター電源(250Hz)
高速電機(富士製砥)¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。 使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。 従来品より軽量コンパクトです。トラスコ品番207-1527質量(kg)14.5定格電流(A)33.0出力周波数(Hz)250出力容量(kVA)(出力側)13.1出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)17.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-58
400Hz高周波インバータ電源
高速電機(富士製砥)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。トラスコ品番855-2658幅(mm)215質量(kg)8.5高さ(mm)255奥行(mm)233電流(A)11電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応制御方式正弦波PWM方式電源コード(m)3(プラグなし)出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)(最大)4.2以上電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上入力周波数(Hz)50~60モーター容量(kW)2.2許容電圧変動【入力】180~250V









![高周波インバーター 三笠産業[工具] 高周波インバーター 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83114739-260803-02.jpg)