絞り込み
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)
  • モノタロウ(25)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,815)
  • マキタ(1,416)
  • エスコ(609)
  • BOSCH(ボッシュ)(509)
  • Panasonic(パナソニック)(265)
  • 京セラインダストリアルツールズ(232)
  • 日東工器(226)
  • ミルウォーキーツール(211)
  • 大阪ジャッキ製作所(116)
  • SK11(93)
  • ミスターマイスター(89)
  • 浦和工業(83)
  • RS PRO(79)
  • オレゴン(OREGON)(71)
  • 東京オートマック(68)
  • NSK(ナカニシ)(67)
  • ステルスマウント(54)
  • 新ダイワ(53)
  • オグラ(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ

    高速電機(富士製砥)(9件のレビュー)
    549税込604
    1セット(2個)
    当日出荷
  • カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    499税込549
    1組(2個)
    当日出荷
    TX-100FR/TDX-100/HDR-1000R/HDR-1000RL/TS-125FR/HSM-380FR/HDR-1000Z/HDR-1000ZL用のカーボンブラシです。
    寸法(mm)6.5×7.4
  • カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ

    高速電機(富士製砥)
    939税込1,033
    1セット(2個)
    当日出荷
    HSM-90用カーボンブラシです。
  • サイドハンドル 高速電機(富士製砥)

    サイドハンドル

    高速電機(富士製砥)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    高周波グラインダΦ100・125用のサイドハンドルです。
  • 250Hzインバータ電源装置 高速電機(富士製砥)

    250Hzインバータ電源装置

    高速電機(富士製砥)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    腐食性ガスへによる基盤故障を軽減。定格回転数から50%回転数まで無段階に変速可能です。(VF制御)
    適合グラインダ使用台数:1台(HGC-902 HGC-802 HGC-603 HGC-300 HGC-275 HGC-250Ⅱ HIC-802 HIC-603 HIC-250Ⅱ)、入力許容変動(V):180~220質量(kg)8外形寸法(mm)W250×D223×H260電圧(V)3相交流200/220(50/60Hz)コード長さ(m)電源:3(プラグ無)出力電圧(V)200容量(kVA)電源設備:9出力周波数(Hz)120~250定格入力電流(A)23.6
  • インバーター電源装置 高速電機(富士製砥)

    インバーター電源装置

    高速電機(富士製砥)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    金属加工の現場において発生する腐食性ガスへの対策、腐食性ガスによる基板故障を軽減します。
    質量(kg)8周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W250×D214×H260電圧(V)3相交流200容量(kVA)インバータ:7、電源設備:9電源コード(m)3 プラグ無出力波形正弦波PWM方式定格入力電流(A)23.6
  • サイドハンドル 高速電機(富士製砥)

    サイドハンドル

    高速電機(富士製砥)
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    電機グラインダΦ150・180用のサイドハンドルです。
  • サイドハンドル 高速電機(富士製砥)

    サイドハンドル

    高速電機(富士製砥)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    HGC-418用のサイドハンドルです。
  • サイドハンドル 高速電機(富士製砥)

    サイドハンドル

    高速電機(富士製砥)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    高周波グラインダΦ180用のサイドハンドルです。
  • サイドハンドル 高速電機(富士製砥)

    サイドハンドル

    高速電機(富士製砥)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    電機グラインダΦ100・125用のサイドハンドルです。
  • 高周波インバーター電源(250Hz) 高速電機(富士製砥)

    高周波インバーター電源(250Hz)

    高速電機(富士製砥)
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。 使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。 従来品より軽量コンパクトです。
    トラスコ品番207-1527質量(kg)14.5定格電流(A)33.0出力周波数(Hz)250出力容量(kVA)(出力側)13.1出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)17.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-58
  • 400Hz高周波インバータ電源 高速電機(富士製砥)

    400Hz高周波インバータ電源

    高速電機(富士製砥)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。
    トラスコ品番855-2658幅(mm)215質量(kg)8.5高さ(mm)255奥行(mm)233電流(A)11電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応制御方式正弦波PWM方式電源コード(m)3(プラグなし)出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)(最大)4.2以上電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上入力周波数(Hz)50~60モーター容量(kW)2.2許容電圧変動【入力】180~250V
  • カーボンブラシ KD-10 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ KD-10

    高速電機(富士製砥)
    4,998税込5,498
    1袋(5セット×10個)
    当日出荷
    適合機種HDC-100寸法(mm)5×11
電動工具・充電工具アクセサリー