絞り込み
ブランド
- マキタ(49)
- BOSCH(ボッシュ)(46)
- 浦和工業(42)
- 日東工器(31)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- SK11(22)
- 京セラインダストリアルツールズ(22)
- NSK(ナカニシ)(15)
- リューター(日本精密機械工作)(14)
- KTC(11)
- アルゴファイルジャパン(11)
- RELIEF(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- エスコ(8)
- TRITON(8)
- EARTH MAN(7)
- サンフレックス(6)
- パオック(6)
- オフィスマイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポリジスク
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷用途サビ取り、塗料はがし適合機種G-126P・G-123最適使用回転数(min-1[r.p.m])6000~7000外径(mm)115内径(mm)22
ロータリーDヘッド
サンフレックス¥6,798税込¥7,4781本当日出荷先端工具の着脱は工具不要のロックボタン式。 無段階にチャッキングできるスプリングチャック(0.5~3.2mm)。 ボールベアリング入り。付属品スライド式チャックカバー付適合本体H-027、H-029寸法(mm)Φ22×100質量(g)約85
ディテーラーズグリップ
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷精密作業をアシストします。握りやすいグリップで操作性が向上します。用途彫刻などの彫り出しや複写時に安定した作業ができますトラスコ品番408-7810適合機種300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、 4000-3/36質量(g)10
EHM-100用 鏡面研磨セット
日東工器¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷用途ステンレス、アルミ、鉄鋼の溶接部焼け取りや鏡面仕上げ用適合機種EHM-100セット内容ブライターホイール(#400・#600・#800・#1000×1枚)、フェルトバフ1枚、青棒1本
溝切りアタッチメント
PROXXON(プロクソン)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
ラスターアタッチメント(ポリッシャー)
NSK(ナカニシ)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。 ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。 各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。付属品標準装備付属品 アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル 標準付属工具 スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、 サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10仕様取付け可能工具軸径 最大Φ6.4mm、ネジ締付式トラスコ品番297-5297質量(g)680調整範囲(mm)0~6(ストローク)往復回数(回/min)0~7600(可変)
ポリマール スモールパッケージ
アルゴファイルジャパン¥549税込¥6041袋(2枚)当日出荷超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。トラスコ品番204-7876幅(mm)125全長(mm)195色ピンク
UT/UA/JAシリーズ用コイルスプリング 内外面取り加工
浦和工業¥189税込¥2081個当日出荷UTシリーズとUAシリーズJAシリーズで仕様しているコイルスプリングです。トラスコ品番684-3859
コイルスプリング 内外面取り加工
浦和工業¥689税込¥7581個当日出荷UG42A/UG43A/UT02/UA12A/UA13A/UA05A/MJ13/JA15用コイルスプリング内外面取り加工品です。トラスコ品番684-3849
ボールベアリング 1480ZZ
浦和工業¥999税込¥1,0991個当日出荷G3/UA13A/Mj13/UA12A/UA14A/UG42A/UG43A/UT02UT12のハンドピース内で使用している部品です。トラスコ品番684-3378
『研磨/研削(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨/研削用保護カバー
- 替芯/ペン先/マンドレル
- 研磨/研削用部品












![[50mm]ラバーホルダーパッド(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03622227-260911-02.jpg)