9ページ目: 研磨/研削用部品

476件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(中) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(中)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    材質特殊鋼+ゴム全長(mm)72質量(g)46最大幅(mm)77
  • マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(小) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(小)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質特殊鋼+ゴム全長(mm)84質量(g)19最大幅(mm)37
  • マルチオシュレーター用アタッチメント JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター用アタッチメント

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質特殊鋼
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    リューターフレックス「極」LF-300用の別売コレットチャックです。
  • バッキングパッド 125mm TRITON

    バッキングパッド 125mm

    TRITON
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    TRITONオービタルサンダー TGEOS用 125mmバッキングパット
  • バッキングパッド TRITON

    バッキングパッド

    TRITON
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    TRITONオービタルサンダー TGEOS用 150mmバッキングパット
  • サンディングスリーブ TRITON

    サンディングスリーブ

    TRITON
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ
    粒度#80質量(g)110高さH×長さL×幅W(mm)66×81×66
  • ルータートラックアダプター TRITON

    ルータートラックアダプター

    TRITON
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    トライトンプランジルーター(TRA001)に取り付けることで、ルーターテーブルに取り付けることなくガイドレールでの直線加工が可能になります。
    用途トライトンプランジルーター(TRA001)用のガイドレールアダプター適合ガイドレール:トライトン製ガードレールTTSTP、TTST1500、ルーター:JOF001、MOF001、TRA001幅(mm)微調整:0~13質量(kg)1.4調整方法マクロ調整/マイクロ微調整
  • ルーターコレット6.35mm TRITON

    ルーターコレット6.35mm

    TRITON(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    ルーター用6.35mm(1/4インチ)コレット
    適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)80
  • ルーターコレット12.7mm TRITON

    ルーターコレット12.7mm

    TRITON
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    ルーター用12.7mm(1/2インチ)
    適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)65
  • ルーターコレット12mm TRITON

    ルーターコレット12mm

    TRITON
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    ルーター用12mmコレット
    適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)67
  • ルーターコレット8mm TRITON

    ルーターコレット8mm

    TRITON
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    ルーター用8mmコレット
    適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)77
  • ルーターコレット6mm TRITON

    ルーターコレット6mm

    TRITON
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    ルーター用6mmコレット
    適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)79
  • X-LOCK クリップ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK クリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    X-LOCK パッドとの組み合わせで、工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。
    用途サンディングディスクをワンタッチで、X-LOCK パッドに取りつけます。タイプX-LOCK ラバーパット用取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250アズワン品番64-8358-79
  • 超音波研磨装置LS-45用 延長アダプタM6 リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置LS-45用 延長アダプタM6

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ツールチャックを延長する際に使用します。
    適合機種GS-45全長(mm)21
  • 超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックアダプタ付 リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックアダプタ付

    リューター(日本精密機械工作)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
    用途タガネ・ヘラを入れて使用します。適合機種GS-45全長(mm)39
  • コレット リューター(日本精密機械工作)

    コレット

    リューター(日本精密機械工作)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイト用コレットチャック。
  • ベルトサンダーBS-12用 7mmベルトアーム リューター(日本精密機械工作)

    ベルトサンダーBS-12用 7mmベルトアーム

    リューター(日本精密機械工作)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ベルトサンダー BS-12 交換用ベルトアームです。
    適合機種BS-12厚さ(mm)7適合ベルト幅(mm)6、8
  • アーバー 平型ホイール リューター(日本精密機械工作)

    アーバー 平型ホイール

    リューター(日本精密機械工作)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ハンドグラインダー L-8用平型ホイール用アーバ。
    適合機種L-8軸径(Φmm)9.52
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ハンドグラインダー L-8用コレットチャック。
    適合機種L-8
  • 砥石ホルダー リューター(日本精密機械工作)

    砥石ホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    4,288税込4,717
    1個
    3日以内出荷
    超音波研摩装置LS-45用の砥石ホルダーです。ダイヤモンド工具、セラミックスティック砥石、ラッピング工具などを挟んで使用します。
  • ホイルナット 三京ダイヤモンド工業

    ホイルナット

    三京ダイヤモンド工業
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    DA-4S用別売り部品です。 ホイルナットです。
    用途クリーン太くんサンディングディスク用DA-4S用ホイルナット部品仕様日立用トラスコ品番121-9228材質質量(g)29外径(Φmm)30
  • フェルトホルダ 125mm 三京ダイヤモンド工業

    フェルトホルダ 125mm

    三京ダイヤモンド工業
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    DA-4S用別売り部品です。 フェルトホルダ、交換用フェルトホルダです。
    用途クリーン太くんサンディングディスク用DA-4S用フェルトホルダ交換部品仕様日立用トラスコ品番121-9232材質強化プラスチック質量(g)80外径(Φmm)180
  • スペーサ 三京ダイヤモンド工業

    スペーサ

    三京ダイヤモンド工業
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    DA-4S用別売り部品です。 スペーサです。
    用途クリーン太くんサンディングディスク用DA-4S用スペーサ部品仕様日立用トラスコ品番121-9234材質アルミ質量(g)39外径(Φmm)40
  • クリ~ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用) 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用)

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。
    用途塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんにトラスコ品番121-9231セット内容サンディングディスク(Φ125#16)×2枚、メッシュバック、紙フィルタ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用Oリング、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ材質強化プラスチック他質量(kg)1.8使用工具日立製ディスクグラインダー:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100Hアズワン品番64-8481-36
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280の専用パーツ仕様サンディングパット寸法(mm)80×80アズワン品番64-3674-83
  • DGSA-100用ソフトパッド パオック

    DGSA-100用ソフトパッド

    パオック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドです。
    用途変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドとして。適合機種DG-100SPAねじ径取付:M10×P1.0本体寸法(mm)100×38取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)12000
  • ドリ研 X20用 コレットセット ニシガキ工業

    ドリ研 X20用 コレットセット

    ニシガキ工業
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    当日出荷
    ドリ研X20用のテーパーシャンクドリル用コレットセットです。
    セット内容ドリル径:Φ10~11用/ドリル径:Φ11~12.3用/ドリル径:Φ14.1~15用ドリル径:Φ15~16用/ドリル径:Φ16~17用/ドリル径:Φ17~18用適合本体ドリ研X20(N-896)
  • ドリ研 X20用 砥石 ニシガキ工業

    ドリ研 X20用 砥石

    ニシガキ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ドリ研X20用の替え砥石です。
    仕様No.26適合本体ドリ研X20(N-896)粒度200#研磨角度(°)118
  • コレット 別売り VDG-13A用 A-TEC

    コレット 別売り VDG-13A用

    A-TEC
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(mm)Φ2.0~2.5
  • 小径ドリル用ビットホルダー VDG-13A用 A-TEC

    小径ドリル用ビットホルダー VDG-13A用

    A-TEC
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(mm)Φ2.1~3.0
  • RP-60E用スポンジコンタクト マイト工業株式会社

    RP-60E用スポンジコンタクト

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    用途各種ベルトの受け用ホイールRoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用ゴムコンタクト マイト工業株式会社

    FBS-50E用ゴムコンタクト

    マイト工業株式会社
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスポリッシャー KTC

    コードレスポリッシャー

    KTC
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切り替えボタン機構付です。スパナなどでの回り止めが不要なパッドロックボタン付です。汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用です。
    用途塗装面の仕上げ、ガラス/樹脂面の拭き取り、仕上げなど。トラスコ品番836-1752セット内容バッテリーパック(JBE14415G)×2、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、パッド(JTAE711-D)×1、スポンジ(JTAE711-E)×1、クロス(JTAE711-F)×1、専用樹脂ケース×12018年トラスコ掲載ページ5 0295
  • 1ステップポリッシュコンパウンド FESTOOL

    1ステップポリッシュコンパウンド

    FESTOOL
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ノンシリコンコンパウンドです。 1ステップスピードコンパウンドです。
    用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。適合STEP1 塗装後のポリッシング用トラスコ品番835-4905ホワイト容量500ml品名MPA5010
  • ディスクG用両口スパナ TAKAGI(高儀)

    ディスクG用両口スパナ

    TAKAGI(高儀)
    459税込505
    1本
    翌日出荷
    マキタ・日立兼用タイプ。
    寸法(mm)13×14
  • ディスクG用ロックナットレンチ TAKAGI(高儀)

    ディスクG用ロックナットレンチ

    TAKAGI(高儀)
    449税込494
    1本
    翌日出荷
    マキタ・日立兼用タイプ。
  • アジャストピンレンチ 12×14mmスパナ付 EARTH MAN

    アジャストピンレンチ 12×14mmスパナ付

    EARTH MAN
    899税込989
    1本
    翌日出荷
    滑りにくいラバーグリップ。
    用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に。使用範囲(ピン穴)Φ4mm以上、(ピン穴中心幅)10~30mm
  • ワイド100巾RMB用スポンジコンタクト オフィスマイン

    ワイド100巾RMB用スポンジコンタクト

    オフィスマイン
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    RMBサンダー100用スポンジワイドタイプ
    トラスコ品番819-2321材質アルミ、ラテックス寸法(mm)50Φ×100L質量(g)180
  • ワイド100巾RMB用アイドルローラー オフィスマイン

    ワイド100巾RMB用アイドルローラー

    オフィスマイン
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    RMBサンダー100用アイドルローラーワイドタイプ
    トラスコ品番819-2336適合機種RMB100タイプ材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)鍔38Φ×32Φ×105L質量(g)90

研磨/研削(電動)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨/研削用部品