絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造
  • モノタロウ(2)
  • SK11(13)
  • エスコ(5)
  • アークランドサカモト(3)
  • SUN UP(3)
  • 大五郎(3)
  • ミツトモ(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • 友定建機(1)
  • インダストリーコーワ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • EpoChemical(1)
  • E-TUMG(1)
全長(mm)
  • 500(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
ブレード径(Φmm)
  • 46(1)
回転速度(min-1[r.p.m])
  • 0~2500(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸対辺(mm)から絞り込む
  • ひらくん棒 チェーンタイプ 大塚刷毛製造

    ひらくん棒 チェーンタイプ

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
    用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
  • マルテー ウルトラボールマザール  ミニ 大塚刷毛製造

    マルテー ウルトラボールマザール ミニ

    大塚刷毛製造
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
    用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550
  • ラッカーマザール用 羽根(ステンレス) 大塚刷毛製造

    ラッカーマザール用 羽根(ステンレス)

    大塚刷毛製造
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ラッカーマザール用羽根
    用途撹拌羽根仕様ラッカーマザール用材質ステンレス羽根径(Φmm)100
  • マルテーミキサー プラ 46X260 大塚刷毛製造

    マルテーミキサー プラ 46X260

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブレード径(Φmm)46

撹拌』には他にこんなカテゴリがあります

ペイントミキサー