2ページ目: ホース

89件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 35パイホース BOSCH(ボッシュ)

    35パイホース

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質樹脂製
  • 集じんホース 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    用途集じんホース(TBS-80用)長さ(m)2.5内径×外径(Φmm)(本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
  • フレキシブルホースセット 京セラインダストリアルツールズ

    フレキシブルホースセット

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500V・BL-3500VDXセット内容ホース1m、スキマノズル
  • 旧モデル420S(P)用ホース マキタ

    旧モデル420S(P)用ホース

    マキタ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種(集じん機)旧モデル、420S(P)、420用タイプ口元テーパー式ホース内径(Φmm)28
  • ホース マキタ

    ホース

    マキタ
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    3日以内出荷
    適合本体410長さ(m)2.5
  • 高圧グリス用ホースリール  14MPa Reelex

    高圧グリス用ホースリール 14MPa

    Reelex
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    41日以内出荷
    耐圧14MPa高圧用ホースリールです。本体は衝撃に強い金属製です。オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。ばねによる自動巻取りなので引出し・巻取りがスムーズです。
    用途車輌・船舶等の洗浄に。配管内の洗浄に。建築物・その他機器類の洗浄用に。材質リール本体:金属、ホース:耐油性合成ゴム流体温水(MAX80℃)・高圧水・一般作動油・エンジンオイル・グリス最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)Φ9.5×Φ16.4
  • 電動式排気ホースリール(4″X7.5m)NFC-3 ヤマダコーポレーション

    電動式排気ホースリール(4″X7.5m)NFC-3

    ヤマダコーポレーション
    ¥889,800税込¥978,780
    1台
    3日以内出荷
    モーター機構を採用し、ホースの引き出し・巻上げはコントローラーにて手元で操作できます。
    トラスコ品番390-2124
  • 電動式排気ホースリール ヤマダコーポレーション

    電動式排気ホースリール

    ヤマダコーポレーション
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1台
    3日以内出荷
    モーター機構を採用し、ホースの引き出し・巻上げはコントローラーにて手元で操作できます。
    材質(ホース)NR-CP
  • ホースリール グリス用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール グリス用

    ヤマダコーポレーション
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    グリス用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
    トラスコ品番389-5852使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体グリス設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8・G1/4(ALワッシャー付)先端金具ホース:G3/8ユニオンメスシート
  • スチール製 水用ホースリール ガン付 TRIENS

    スチール製 水用ホースリール ガン付

    TRIENS
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    9日以内出荷
    剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。キリ・ストレートの切替え可能なメタル製散水ノズル付きです。
    用途洗車や床洗浄用として。庭などの散水作業に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5mトラスコ品番250-0258材質ホース:PVC、本体:スチール幅(mm)225.2取付一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501.2奥行(mm)470.4全長(m)ホース:15使用圧力(MPa)0.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応巻取長さ(m)15
  • 散水用ホース さらさらホースアドバンスカットブルー 三洋化成

    散水用ホース さらさらホースアドバンスカットブルー

    三洋化成
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来のホースよりベト付きを抑えます(メーカー比3倍)。表面がさらさらして、ホースどうしがつきにくいです。ねじれにくい糸編み構造です。藻の発生を防ぐ中黒ホースです。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具に。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.82(環境温度23℃時)外径(Φmm)20
  • 交換用耐火花性ソフトホース TRIENS

    交換用耐火花性ソフトホース

    TRIENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR TRIENS

    交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR

    TRIENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6177セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
  • ホースリール 高圧温水用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール 高圧温水用

    ヤマダコーポレーション
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    高圧温水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
    トラスコ品番389-9010使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)14ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体高圧温水設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8先端金具ホース:Rc1/2
  • ホースリール 水用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール 水用

    ヤマダコーポレーション
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
    トラスコ品番389-7471使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体水設置場所屋内ソケット接続用:Rc1/2接続形状ジョイント:G1/2ユニオンメスシートニップル接続用:R1/2先端金具ホース:G1/2ユニオンメスシート
  • ホースリール オイル用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール オイル用

    ヤマダコーポレーション
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    4日以内出荷
    オイル用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
    使用温度範囲(℃)-5~50最高使用圧力(MPa)7ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体オイル設置場所屋内
  • ホースリール エア用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール エア用

    ヤマダコーポレーション
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    4日以内出荷
    エア用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
  • 110H-3M 耐油ホース3M ヤマダコーポレーション

    110H-3M 耐油ホース3M

    ヤマダコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。
    用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000
  • 耐熱エコホース 十川産業

    耐熱エコホース

    十川産業
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    3日以内出荷
    非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
    用途食品・飲料水搬送に。仕様許容曲げ半径:76(mm以上)トラスコ品番119-3456材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)25使用圧力(MPa)0.7外径(mm)26内径(mm)19
  • ライトホース(3/8)(カプラ付) 精和産業

    ライトホース(3/8)(カプラ付)

    精和産業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷
  • ライトホース(3/8) 精和産業

    ライトホース(3/8)

    精和産業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
  • ブルーホース(3/8)15m(特注) 精和産業

    ブルーホース(3/8)15m(特注)

    精和産業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-7267
  • ハイソフトホース(1/4) 精和産業

    ハイソフトホース(1/4)

    精和産業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
  • ゴムホース(9H)(カプラ付) 精和産業

    ゴムホース(9H)(カプラ付)

    精和産業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    11日以内出荷
  • ゴムホース(6M)(クイックJ付) 精和産業

    ゴムホース(6M)(クイックJ付)

    精和産業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
  • グリーンホース(1/2) 精和産業

    グリーンホース(1/2)

    精和産業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷
  • エアレスツインホース (ACG2) 精和産業

    エアレスツインホース (ACG2)

    精和産業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
  • イエローホース(1/4) 精和産業

    イエローホース(1/4)

    精和産業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷
  • メッシュスリーブホース マキタ

    メッシュスリーブホース

    マキタ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 吸水ホース エスコ

    吸水ホース

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    簡単に接続、片付け・保管できます。水源がない場所での使用にも便利です。ため水からすばやく水を吸い上げます。
    用途EA115KN-1・-2用。全長(m)5
  • VAC118用パーツ BOSCH(ボッシュ)

    VAC118用パーツ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
  • VAC115用パーツ BOSCH(ボッシュ)

    VAC115用パーツ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • フレキシブルホース(ピンク) マキタ

    フレキシブルホース(ピンク)

    マキタ
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
  • GBL18V-120H用延長パイプ BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用延長パイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1213
  • 集塵ホースセット TRITON

    集塵ホースセット

    TRITON
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    8日以内出荷
    DCA300用集塵ホースセット
    用途ダストコレクターDCA300 に取り付けて使用セット内容ホース×1 アタッチメント×2 アダプター×1
  • 集じんホースカバーセット 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホースカバーセット

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    3日以内出荷
  • フレキシブルホース マキタ

    フレキシブルホース

    マキタ
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です。
    トラスコ品番491-6077適合機種充電式クリーナ全機種・VC260D色レッド
  • 421S(P)用標準ホース マキタ

    421S(P)用標準ホース

    マキタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    適合機種421S(P)長さ(m)1.5ホース内径(Φmm)28
  • 吸水ホース マキタ

    吸水ホース

    マキタ
    ¥3,498税込¥3,848
    1本
    3日以内出荷
    適合機種MHW710
  • ホース BOSCH(ボッシュ)

    ホース

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番732-5410全長(m)5接続35Φアズワン品番65-1940-23
ホース