絞り込み
ブランド
  • 台和
  • Manfrotto(87)
  • エツミ(83)
  • SLIK(スリック)(77)
  • king(撮影・写真用品)(34)
  • bitstrong(33)
  • エスコ(31)
  • IFOOTAGE(29)
  • DJI(26)
  • FOTOPRO(26)
  • エレコム(25)
  • Velbon(ベルボン)(22)
  • TOKIWA STYLE(20)
  • サンワサプライ(14)
  • JOBY(14)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • サンワダイレクト(12)
  • LPL(12)
  • Goocong(グーコン)(12)
  • BiRod(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-551Ⅱ 台和動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-551Ⅱ台和
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。雲台はオイルフリュード+スプリングバランスにより、3kgまでのカメラでスムーズな動きを実現。水平出しが簡単な60mmボールレベラーを備えながら、 クラス最軽量、2kgを切った重量1,960gを実現。ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。 持ち運びに便利な三脚ケース、ストラップ付。ビデオ専用雲台として標準的な、長いパンハンドルを装備。パンハンドルは着脱や取り付け角度の変更が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離不可寸法(mm)80×44(カメラ台)質量(g)1960段数3全高(mm)1380(エレベーター下げ)最大積載量(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)355縮長(mm)680ロックレバー式脚ロック
動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N 台和動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N台和
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
アルミダイカスト製の本格ビデオ雲台を装備。スプリングバランス機構とオイルフリュードを組み合わせ、スムーズな動画撮影を実現。カメラネジがシューの中で前後移動でき、カメラの重心バランス調整にも対応します。3段階開脚機構、スパイクとゴムの切り替えが出来る2ウェイ石突、ウレタングリップなどの機能を持つ本格派です。雲台ベース部の「ボールレベラー」の操作で、簡単に雲台のベース面を水平にすることが可能。傾きのない状態でスムーズなパンが可能です。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。上下方向(ティルト)と左右方向(パン)の動きを固定するレバーを、雲台左側に集中配置。ロック状態を確認しやすいだけでなく、レバーのわずかな動きで雲台を固定でき、素早い操作が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離可寸法(mm)70×40(カメラ台)質量(g)2850段数3全高(mm)1535(エレベーター下げ)最大積載量(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)380縮長(mm)755ロックレバー式脚ロック
一脚/三脚