絞り込み
電源(V)
  • 単相100(2)
タンク容量(L)
  • 42(1)
  • 120(1)
風量(m3/min)
  • 110
  • 8.3(2)
  • 39(1)
  • 45(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 118(1)
  • 131(1)
  • 140(1)
  • 400(1)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 100(1)
  • 109(1)
  • 399(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
PROMOTE(プロモート)・MEIHO(ワキタ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
単相100(2)
  • パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート)

    パワフル冷風扇

    PROMOTE(プロモート)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
    用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
  • 気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)

    気化式冷風機 すずかぜ

    MEIHO(ワキタ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
    用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(3段階)トラスコ品番722-7208材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)860高さ(mm)1380奥行(mm)500周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)120安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)106(50Hz)、110(60Hz)電源コード(m)2連続使用時間13.8/12.6hファン外径(Φmm)520給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))62/64dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399水蒸発量(L/h)8.7(25℃、54%RH)/9.5(25℃、56%RH)

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機