2ページ目: ミストファン
商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン
質量(kg)4.7
電源(V)AC100
コード長さ(m)2.15
ホース長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)140
消費電流(A)1.4
回転数950・1100・1300(rpm)
サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)
最大風量(CFM)350
1台(1台)
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。
トラスコ品番699-3669
セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1
材質ABSほか
幅(mm)400
高さ(mm)710
切替方式風量:3段階
奥行(mm)370
電圧(V)DC24
機能自動首振り機能付、風量調節:3段階
充電時間約3時間
水タンク容量(L)23
噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱)
容量(A)4.0h
首振り左右自動(70°) 上下手動(160°)
稼働時間(時間)約5.5~17
1台
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
1巻
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1巻
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
HO-966・HO-967 ウォーターミスト専用の延長ホースです。水の流れを止められるミストスイッチが付属しています。
仕様WBGT値低減 ホース長(m):20 周辺環境のWBGT値低減に 材質/仕上:ホース部:ポリエチレン セット内容:ミストスイッチ タイプ:延長ホース コード番号:263-6320
アズワン品番65-3362-20
1個
¥4,529
税込¥4,982
当日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。
用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。
仕様水道直結式、デイリータイマー機能付
電源(V)三相200
ハネ径(cm)61.5
噴霧量(L/min)約5
首折れ55°
FC-6602Aはキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。【ミスト冷風扇】。FC-6602Aは、ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。ポータブルでどこへでも持ち運べる為、自宅、寝室、オフィス、アウトドアなど、さまざまな場面でご使用いただけます。【風向きコントロール】。風向きを自由に調整できるので、お好みの風の向きに合わせて使用できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120x125x157
簡単に取り付けられるテント用ミストホースです。
お持ちのテントやパラソルなど生地があるものに自在クリップで取り付けて使用できる水道タイプのミストです。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットしています。
省エネミストタイプで1個当たり1分間約43.8mLです。
どこでも使える10mロングホースを採用しています。
用途テント2.5m用
セット内容自在クリップ、ミストホース、蛇口キット、ホース(10m)、分岐蛇口
材質ミスト/PE・真鍮、ホースジョイント/PE、ホース/PE、蛇口セット/PP・鉄・ゴム、自在クリップ/PP・アクリル・鉄、分岐蛇口/PP・ゴム
取付クリップ
ホース長さ(m)10(ホース)、7.5(ミストホース)
アズワン品番65-0524-82
1式
¥5,590
税込¥6,149
欠品中
オゾン水濃度(mg/L)連続ミスト発生時:5以上
発生方式電解法
容量(mL)ミスト発生量:550~650/hr
使用水水道水
電源(V)AC100
1台
¥349,000
税込¥383,900
6日以内出荷
既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。
コンプレッサーエアーのみで即稼働
二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。
約10μmの微細ミストを噴霧
サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。
送風+ミストの相乗効果
送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房
エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策
空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時
電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時
セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ
空気圧力(MPa)約0.15
外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く
タンク容量(L)10
1個
¥99,900
税込¥109,890
12日以内出荷
1セット(50個)
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
お好みで追加できる便利なオプションと交換部品!
水道蛇口とホースを接続します。
超簡単スピード脱着。
装着ミスト用交換パーツ。蛇口セット。
用途ウォーターミスト交換用蛇口セット・屋外での散水などに
材質PP、鉄、ゴム
1セット(5個)
¥4,190
税込¥4,609
3日以内出荷
お好みで追加できる便利なオプションと交換部品!
扇風機やテント生地とホースを挟むだけで使うことができる簡単仕様。
装着ミスト用交換パーツ。自在クリップ。
用途ウォーターミスト交換用自在クリップ
材質PP、アクリル、鉄
1セット(30個)
¥2,890
税込¥3,179
4日以内出荷
お好みで追加できる便利なオプションと交換部品!
2方向に分岐できる優れもの。
簡単に分岐ができるため、水道蛇口の使用に困らない。
装着ミスト用交換パーツ。分岐蛇口。
用途ウォーターミスト交換用分岐蛇口
材質PP、ゴム
色グリーン
1セット(5個)
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
お好みで追加できる便利なオプションと交換部品!
装着ミスト用のカップフィルター。
ゴミや砂からミストの目詰まりを守ります!
用途ウォーターミスト交換用カップフィルター
色ホワイト
1セット(10個)
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
コンパクトな多機能ファン、どこでも涼風
材質アルミニウム合金&ABS樹脂
直径(Φmm)206
高さ(mm)伸縮時:306~1038
質量(g)1100
消費電力(W)1.3~4.8
騒音値(dB)30~40
風速(m/s)2.3~4.0
電池リチウムイオンバッテリー18650
バッテリー電圧(V)3.7
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)2
充電時間(時間)6以上
バッテリー容量(mAh)7200
アズワン品番64-5212-80
使用時間(時間)6~24
羽根径(Φmm)206
1台
¥8,190
税込¥9,009
3日以内出荷
ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。
新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。
必要な場所にいつでも簡単に移動できます。
間欠運転できます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
トラスコ品番496-5485
セット内容本体のみ
幅(mm)575
材質/仕上ステンレス(ノズル)
質量(kg)44
高さ(mm)1320~1400
奥行(mm)1020
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)210/250
水タンク容量(L)50
風量調整3段
噴霧量(L/min)0.24
1台
¥379,000
税込¥416,900
7日以内出荷
広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。
インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。
高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。
簡単に施工できます。
水道直結仕様です。
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。
幅(mm)605
高さ(mm)780
タイプ50/60Hz
奥行(mm)420
電源コード(m)5
水タンク容量(L)10
1個
¥2,290
税込¥2,519
15日以内出荷
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に
噴霧量(L/h)30
消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094
電源(V)単相100
電源コード(m)3.2
質量(kg)90
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
羽根寸法(cm)100
1台
¥709,000
税込¥779,900
翌々日出荷
暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。
後付けで2流体ノズルを取り付けることにより。お持ちの工場扇をミストファンにすることができます。ノズルケースに磁石が付いているのでワンタッチで工場扇に取り付け可能。微細ミストで少ない消費電力で最大限の冷却効果を実現する製品です。
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。
幅(mm)420
接続口径(吸)3/4(吐)3/8
高さ(mm)780
タイプ50/60Hz
奥行(mm)605
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
起動形式インバータ
圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)
水タンク容量(L)10
電源コード5m
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応します。簡単に施工できます。
幅(mm)420
高さ(mm)780
タイプ50/60Hz
出力(kW)0.75
奥行(mm)605
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
コード208-5649
水タンク容量(L)10
電源コード5m
噴霧量(L/min)0.8~3.3
アズワン品番64-8681-93
1台
¥673,288
税込¥740,617
10日以内出荷
サッと使えるコンパクトな爽やかスポットミスト。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果。手持ちでミストできる手軽さ。1時間あたり約1.6円の節水タイプ。ワンタッチで取付け取外し
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるように、お手持ちのホースに直結できるミストノズルにしました。ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.6円程度と節水も実現(毎分約135ml使用)。先端ノズルは、3方向にミストするトリプルノズル形状です。ミストをしたい場所に、針金やヒモなどで固定したり、手で持ってお庭での作業時に移動させながらスポットミストとして使用したりと、アイデア次第であらゆる場所での使用が可能です。ぜひ、猛暑対策としてご活用ください。使用方法は、お手持ちのホースに付属のホースコネクターを使用して連結するか、既にホースリール先端にワンタッチコネクターがついている場合は、直接連結が可能(市販のワンタッチコネクターは規格品なので連結できます)です。
セット内容本体×1、ホースコネクター×1
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮
質量(g)本体のみ約18
直径(Φcm)約3.5
全長(cm)約8
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合。ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。
セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
1個
¥2,590
税込¥2,849
7日以内出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。
トラスコ品番147-4284
幅(mm)600
質量(kg)2
高さ(mm)380
奥行(mm)375
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。