絞り込み
タンク容量(L)
- 20(1)
電源(V)
- 100(3)
噴霧量(L/min)
- 0.024(1)
コード長さ(m)
- 1.8
- 1(1)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 2.15(1)
- 2.28(1)
- 2.4(2)
- 3(2)
- 3.2(1)
- 5(4)
ブランド
- グリーンライフ(2)
- TRUSCO(1)
- エスケイジャパン(1)
「消費電力(W)」から絞り込む

超音波式ミストファンPRO
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
電動ミストファン G-Mist
グリーンライフ¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。用途ミストファン適合給水:コネクター付きチューブ質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約45/64角度(°)風向き:55電源コード(m)(約)1.8風量3段階(弱 中 強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×32.5×29.5噴出形状ミストノズル3個素材本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン接続長(m)ホース:1
電動スイングミストファン G-Mist Swing
グリーンライフ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。省電力で効果は絶大。電動ファンで強力にミストを拡散。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動、工事現場やイベントの業務用にも。コンパクトボディで持ち運びも楽々。角度調節と首振り機能で広い範囲を涼しく快適に。用途ミストファン材質本体/ABS、噴霧口/真鍮質量(kg)3.5色グレー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)50Hz/55、60Hz/67回転数(min-1[r.p.m])1500コード長さ(m)1.8ホース長さ(m)【接続用ホース】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×32.5×29.5風量調整強/中/弱
クールファンツイン
エスケイジャパン¥9,800税込¥10,7801台翌々日出荷夏は扇風機(ミストファン)、冬は加湿器としてオールシーズン対応のマルチファン。多機能モデル(ミスト単独運転で冬は加湿器に。きめ細やかなミストがやさしくうるおします)。秒速7mの強風でミストがすぐ届く(多翼シロッコファンの強風で遠くまでしっかり送風、拡散。すばやく快適温度に)。ミスト、風量調節3段階。イルミネーションライト付き用途熱中症対策、ミストファン、加湿器 オフィス、リビングに仕様【ミスト量】切,1,2,3段階質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×273×306電源コード(m)1.8風速(m/s)7首振角度(°)【ルーバー】左右自動60、上下手動40最大消費電力(W)30風量調整切,1,2,3切タイマー2,5,8h噴霧量(mL/h)【ミスト】最大280