絞り込み
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
電源(V)
- 100(1)
噴霧量(L/min)
- 0.5(1)
コード長さ(m)
- 3.2
- 1(2)
- 1.8(4)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 2.15(1)
- 2.28(1)
- 2.4(2)
- 3(2)
- 5(4)
ブランド
- J&S(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
1000~1100未満(1)

ミストファン
J&S¥709,000税込¥779,9001台翌々日出荷大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に噴霧量(L/h)30消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094電源(V)単相100電源コード(m)3.2質量(kg)90周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648羽根寸法(cm)100