絞り込み
消費電力(W)
- 100~200未満(2)
タンク容量(L)
- 48(2)
電源(V)
- 100(2)
噴霧量(L/min)
- 0.13
- 0.01(2)
- 0.02(2)
- 0.024(1)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.0438(3)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.076(1)
- 0.08(1)
- 0.09(2)
- 0.1(1)
- 0.16(1)
- 0.19(3)
- 0.24(3)
- 0.39(2)
- 0.82(2)
- 1(2)
- 4.6(2)
- 噴霧量(L/min)をもっと見る
ブランド
- J&S(2)
「消費電力(W)」から絞り込む
100~200未満(2)

ミストファン
J&S¥121,980税込¥134,1781台翌々日出荷据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。質量(kg)26消費電力(W)180電源単相100Vタンク容量(L)48風量(m3/min)96周波数50/60Hz騒音値(dB)58風量調整強・中・弱首振り自動首振り左右約70度噴霧量(L/h)0~8
ミストファン
J&S¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。