絞り込み
タンク容量(L)
  • 23(2)
電源(V)
  • 24(2)
噴霧量(L/min)
  • 0.09
  • 0.01(2)
  • 0.02(2)
  • 0.024(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.0438(3)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.076(1)
  • 0.08(1)
  • 0.092(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(2)
  • 0.19(3)
  • 0.24(3)
  • 0.39(2)
  • 0.82(2)
  • 1(2)
  • 4.6(2)
ブランド
  • 仙台銘板(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1 YAMAZEN(山善)

    コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1

    YAMAZEN(山善)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
    用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度)質量(kg)5(うちバッテリー750g)容量(L)バケツ:23本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz)機能風速切替:3段階バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC24充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)75噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9稼働時間(時間)約5.5~9.5
  • ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色 仙台銘板

    ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色

    仙台銘板
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    屋外でのスポーツ活動や仕事の熱中症対策として最適です! ・給水方法は水道直結式と、バケツから汲み上げるポンプ式の2 種類の方式を採用 ・首振り機能付きで広範囲にミストをいきわたらせることが可能 ・使用しない時はファンを付属のバケツに収納できます
    用途・作業現場、レジャーやアウトドア、イベント会場などあらゆるシーンで使いやすい、羽根直径22.5cmの小型タイプセット内容ファン本体:1台 バケツ:1個 バッテリー:1個 充電アダプタ:1個 取扱説明書/保証書:1部 交換用ノズル:4個質量(kg)5(うちバッテリー750g)スカイブルー容量(L)バケツ:23機能風量切替:3段階充電時間約3時間本体サイズ(mm)バケツの上に置いた状態:約400×370×710 バケツに収納した状態:約400×370×335バッテリー容量(Ah)4.0hバッテリー電圧(V)DC24充電器入力AC100~240V、50/60Hzホース長さ(cm)給水:75ファン可動域:左右(70°)上下(160°)距離ミスト噴霧距離の目安:約3m噴霧量(L/h)ミスト:強(5.5) 弱(4.9)稼働時間(時間)約5.5~9.5(首振りOFFの場合最大17時間稼働)

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

ミストファン