絞り込み
タンク容量(L)
- 10
- 0.5(1)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 11(3)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 23(3)
- 25(4)
- 41(1)
- 48(2)
- 49(1)
- 50(2)
- 60(1)
電源(V)
- 5(1)
- 100(3)
- 200(2)
噴霧量(L/min)
- 0.1(1)
- 0.8~3.3(1)
- 3.0~6.8(1)
- 4.6(1)
- 4.7~11.0(1)
- 9.4(1)
- 12.4(1)
- 18(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 5(1)
ブランド
- スーパー工業(3)
- 日動工業(1)
- スプレーイングシステムス(1)
「消費電力(W)」から絞り込む

ミストアタッチメント ミストブリーズ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷コンパクトな自給式ミストアタッチメントです。自給式なので水道がない場所でも使用できます。マグネット、落下防止ワイヤー・面ファスナー付きで様々なところに取付ができます。モバイルバッテリーでも使用できます。(※USB type-A 出力5V3Aまで。)用途夏場の熱中症対策、作業環境の快適化に。屋外イベントや施設の暑さ対策に。工場・倉庫内の粉じん対策に。農業ハウスや畜舎の温度・湿度管理に。付属品ミストノズル(300μm)×3、USBケーブル2m(Type-A to Type-C)、10L折り畳みバケツ、給水チューブ2mトラスコ品番722-1194セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー(カラビナ付)幅(mm)266高さ(mm)234奥行(mm)50容量(L)折り畳みバケツ:10電源(V)DC5電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)1.3噴霧量(L/min)200μm:0.04~0.05、300μm:0.09~0.1
二流体ミスト冷却キット
スプレーイングシステムス¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。 コンプレッサーエアーのみで即稼働 二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。 約10μmの微細ミストを噴霧 サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。 送風+ミストの相乗効果 送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房 エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時タンク容量(L)10空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時空気圧力(MPa)約0.15
ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)
スーパー工業¥599,000~税込¥658,900~1台31日以内出荷広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。幅(mm)605高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)420電源コード(m)5水タンク容量(L)10
ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ
スーパー工業¥753,438税込¥828,7821台10日以内出荷豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。幅(mm)420接続口径(吸)3/4(吐)3/8高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)三相200起動形式インバータ圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)水タンク容量(L)10電源コード5m
ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ
スーパー工業¥673,288税込¥740,6171台10日以内出荷豊富なオプションパーツで様々な現場に対応します。簡単に施工できます。幅(mm)420高さ(mm)780タイプ50/60Hz出力(kW)0.75奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード208-5649水タンク容量(L)10電源コード5m噴霧量(L/min)0.8~3.3アズワン品番64-8681-93