絞り込み
タンク容量(L)
  • 49(1)
電源(V)
  • 100(2)
噴霧量(L/min)
  • 0.076(1)
  • 0.92(1)
コード長さ(m)
  • 3
  • 1(2)
  • 1.8(4)
  • 2(2)
  • 2.1(1)
  • 2.15(1)
  • 2.28(1)
  • 2.4(2)
  • 3.2(1)
  • 5(5)
ブランド
  • スーパー工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ スーパー工業

    ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ

    スーパー工業
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    100V電源で導入しやすい手軽なミストファンです。ノズルレス構造で目づまり知らずです。メンテナンスも簡単です。独自の遠心プレート方式により、最大約8mまでミストを噴霧できます。約49Lの大型タンク搭載(従来比約2.5倍)で、長時間運転に対応します。軽量・コンパクト設計で移動・設置がスムーズです。ファン部取り外し可能でオフシーズンの保管も容易です。ミスト量を自在に調整可能なバルブ付きです。
    用途作業場やイベント会場などの熱中症対策に。工場・倉庫内での粉じん抑制、静電気防止に。家畜舎などでのヒートストレス緩和に。トラスコ品番717-3311幅(mm)680高さ(mm)1750タイプ移動式ファンタイプ奥行(mm)625電源(V)単相100出力【ファンモーター】160【ミストモーター】50ハネ径(cm)50電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)240/250首振角度(°)60機能自動首振機能水タンク容量(L)49風量調整3段式(強・中・弱)噴霧量(L/min)0~0.046(50Hz)/0~0.076(60Hz)首折れ30°標準消費電力料金(円/h)(50Hz)6.26 / (60Hz)6.53円
  • 100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業

    100Vミスト発生機 Digi Mist 3

    スーパー工業
    132,980税込146,278
    1台
    当日出荷
    100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
    用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF付属品ホースジョイント、ホースクランプトラスコ品番677-4958幅(mm)380高さ(mm)260出力(kW)1.3奥行(mm)270周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)580キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

ミストファン