絞り込み
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
タンク容量(L)
- 10(2)
電源(V)
- 200
- 3.7(3)
- 5(2)
- 24(3)
- 100(24)
噴霧量(L/min)
- 1(1)
- 3.0~6.8(1)
- 4.7~11.0(1)
- 5(1)
- 9.4(1)
- 12.4(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
ブランド
- スーパー工業(4)
- J&S(1)
スーパー工業・J&S
「消費電力(W)」から絞り込む
1400~1500未満(1)

200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ
スーパー工業¥2,909,800税込¥3,200,7801台11日以内出荷粉塵対策に新たな選択肢、200V大型ミストファンです。高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子による広範囲への噴霧が可能です。用途産廃施設内の粉塵抑制に。コンクリート製品の養生と作業員の暑さ対策に。ゴルフ場の芝の養生に。トラスコ品番664-9664幅(mm)1220高さ(mm)1945出力(kW)4.4奥行(mm)1145電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)4500ノズルJ48タイプ×34個ファン外径(Φmm)Φ700風量調整2段式(強・弱)噴霧量(L/min)弱12/強15首折れ上下各30°粒子径(μm)120
スーパーエコミスト ミスト発生機
スーパー工業¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台7日以内出荷から60日以内出荷大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。仕様水道直結式、デイリータイマー機能付電源(V)三相200ハネ径(cm)61.5噴霧量(L/min)約5首折れ55°
ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)
スーパー工業¥699,000税込¥768,9001台31日以内出荷広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。幅(mm)605高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)420電源コード(m)5水タンク容量(L)10
ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ
スーパー工業¥753,438税込¥828,7821台10日以内出荷豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。幅(mm)420接続口径(吸)3/4(吐)3/8高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)三相200起動形式インバータ圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)水タンク容量(L)10電源コード5m
ミストファン
J&S¥519,000税込¥570,9001台5日以内出荷羽根径が大きいので大風量 左右首振り機能付き ミスト噴霧量最大60L/h 水道直結用途暑気対策に最適。質量(kg)113消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)電源3相200V(50/60Hz)風量(m3/min)250/280(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170粒径(μm)ミスト:20~40首振り左右90度噴霧量(L/h)ミスト:0~60