絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(1)
タンク容量(L)
  • 6(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
電源(V)
  • 3.7
  • 5(2)
  • 24(3)
  • 100(24)
  • 200(5)
噴霧量(L/min)
  • 0.02(1)
コード長さ(m)
  • 1(1)
ブランド
  • グリーンライフ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 和勝の保証(1)
  • AirRevolution(1)
グリーンライフ・ハタヤリミテッド・和勝の保証・AirRevolution
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
5未満(1)
  • ポータブル電動ミストファン G-Mist Portable グリーンライフ

    ポータブル電動ミストファン G-Mist Portable

    グリーンライフ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミストを拡散。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動、工事現場やイベントの業務用にも。コンパクトボディで持ち運びも楽々。フックでぶら下げてライトとしての使用も可能。リモコン付きで離れていても簡単操作。
    用途ミストファン材質本体/ABS質量(kg)2.2グレー電源DC3.7V/リチウムイオン電池(16000mAh)コード長さ(m)【USBコード】1電池DC3.7V/リチウムイオン電池(16000mAh)水タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.6×15×55.5
  • ミストファンV02 AirRevolution

    ミストファンV02

    AirRevolution(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。
    用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。カーキ高さ(mm)【組立て時】607電源(V)3.7本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
  • 俺の充電式移動ミストファン 和勝の保証

    俺の充電式移動ミストファン

    和勝の保証
    8,190税込9,009
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな多機能ファン、どこでも涼風
    材質アルミニウム合金&ABS樹脂直径(Φmm)206高さ(mm)伸縮時:306~1038質量(g)1100消費電力(W)1.3~4.8騒音値(dB)30~40風速(m/s)2.3~4.0電池リチウムイオンバッテリー18650バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)DC5充電電流(A)2充電時間(時間)6以上バッテリー容量(mAh)7200アズワン品番64-5212-80使用時間(時間)6~24羽根径(Φmm)206
  • 充電式ミストファン ハタヤリミテッド

    充電式ミストファン

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    風量とミスト(量・パターン)の調整機能搭載、設置環境に合わせた最適な設定が可能です。3段階で明るさの切替可能なLEDライト付です。左右・上下首振り可能(左右は自動・上下は手動)です。持ち運びしやすいキャリーケース型伸縮で伸縮式可搬ハンドル付きです。ファン単体での使用も可能です。未使用時、ファンはタンク内に収納可能です。
    トラスコ品番732-3481セット内容ファン本体×1、伸縮式可搬ハンドル付給水タンク×1、給水ホース×2、リモコン×1電源(V)100タンク容量(L)15風速(m/s)4~6.5本体寸法(mm)奥行209本体寸法(mm)高さ802バッテリーリチウムイオン電池ファン外径(Φmm)約230バッテリー電圧(V)定格3.7本体寸法(mm)幅290バッテリー容量(mAh)27000首振り稼働時間(時間)ファンのみ:(微)約38、(弱)約24、(中)約12、(強)約8噴霧量(mL/h)1500~3000

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

ミストファン