絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45(2)
  • 60(2)
電源(V)
  • 21.6(1)
  • 100(4)
  • 100~240(1)
材質(羽根)
  • アルミ(2)
  • 樹脂(2)
モーター
  • 開放式(3)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(3)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(1)
3・4
ブランド
  • 日動工業
  • スイデン(5)
  • ナカトミ(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • TRUSCO(4)
  • マキタ(4)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • J&S(3)
  • CAT(Caterpillar)(3)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • 広電(KODEN)(2)
  • ReeD(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ビーカム(1)
  • nedius(スイデン)(1)
  • 新光電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
45(2)
60(2)
  • 大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-6626材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.4、中/1.6、強/2.0、60Hz:弱/1.9、中/2.26、強/2.4消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/125、中/135、強/153、60Hz:弱/157、中/194、強/214首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642羽根径(Φmm)600
  • 大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    機能左右首振り、風量3段階調節トラスコ品番494-6618材質ガード・三脚:スチール質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.35、中/1.57、強/2.07、60Hz:弱/1.94、中/2.03、強/2.33ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/118、中/131、強/153、60Hz:弱/168、中/188、強/207首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心運転音(dB)65使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090風量調整3段階材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642左右首振サーマルプロテクター
  • マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業

    マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅

    日動工業
    30,580税込33,638
    1台
    4日以内出荷
    AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
    仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂幅(mm)569質量(kg)4.8高さ(mm)522タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型奥行(mm)296周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なしパイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存風量調整5段階設置方式床置き材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
  • バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 日動工業

    バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    AC/DC兼用の工場扇です。
    仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)5.9高さ(mm)522タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型奥行(mm)305周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×305×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なし入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存風量調整5段階充電電圧(V)AC100(50/60Hz)設置方式床置き充電時間(時間)3.5材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
工場扇スタンドタイプ