絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45(2)
  • 60(2)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(4)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(1)
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(6)
  • CRECOTE(22)
  • J&S(35)
  • TEKNOS(31)
  • TOPLAND(23)
  • TRUSCO(98)
  • YAMAZEN(山善)(81)
  • おおたけ(19)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • エスケイジャパン(30)
  • エスコ(38)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
  • スイデン(139)
  • スーパー工業(30)
  • ナカトミ(105)
  • ライフオンプロダクツ(46)
  • ワタナベ工業(22)
  • 日立(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自給式ミストアタッチメント スプラ 日動工業

    自給式ミストアタッチメント スプラ

    日動工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    工場扇に簡単取り付け!。水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!。ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(。USB type-A 出力5V3Aまで。)。連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間
    仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
  • 殺菌・臭気対策剤(2個入) 日動工業

    殺菌・臭気対策剤(2個入)

    日動工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    当日出荷
    用途「オゾーン」「クールファン」の消臭対策に
  • スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント 日動工業

    スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント

    日動工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトを2分配する為の部材です。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN質量(g)453
  • 熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) 日動工業

    熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き)

    日動工業
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデル。業務用。屋内用。据付工事不要。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバー!
    用途熱中症対策品。工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース2m、結露抑制カバー寸法(mm)803×430×390定格電圧(V)【50Hz】100、【60Hz】100首振あり騒音値(dB)62首振角度(°)左右90使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク4L&ホース2m圧縮機全密閉型ロータリー冷媒封入量(g)540冷房能力(kW)【50Hz】2.2、【60Hz】2.5排熱ダクト有無あり
  • 工場扇用羽根ロックナット 日動工業

    工場扇用羽根ロックナット

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    羽根固定用の部品です。
    適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
  • ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット) 日動工業

    ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット)

    日動工業
    ¥689税込¥758
    1組
    3日以内出荷
    ミストブリーズ(MST-PM)用の交換用ミストノズルです。
    適合機種MST-PM
  • ジェットノズル トルネードノズル 日動工業

    ジェットノズル トルネードノズル

    日動工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
    用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50
  • ミストアタッチメント ミストブリーズ 日動工業

    ミストアタッチメント ミストブリーズ

    日動工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな自給式ミストアタッチメントです。自給式なので水道がない場所でも使用できます。マグネット、落下防止ワイヤー・面ファスナー付きで様々なところに取付ができます。モバイルバッテリーでも使用できます。(※USB type-A 出力5V3Aまで。)
    用途夏場の熱中症対策、作業環境の快適化に。屋外イベントや施設の暑さ対策に。工場・倉庫内の粉じん対策に。農業ハウスや畜舎の温度・湿度管理に。付属品ミストノズル(300μm)×3、USBケーブル2m(Type-A to Type-C)、10L折り畳みバケツ、給水チューブ2mトラスコ品番722-1194セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー(カラビナ付)幅(mm)266高さ(mm)234奥行(mm)50容量(L)折り畳みバケツ:10電源(V)DC5電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)1.3噴霧量(L/min)200μm:0.04~0.05、300μm:0.09~0.1
  • スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業

    スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド

    日動工業
    ¥7,580税込¥8,338
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
    付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚仕様屋内用適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
  • 気化式大型冷風扇CF-290N用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N用部品

    日動工業
    ¥61~税込¥67~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • CF-290N用 冷却エレメント 日動工業

    CF-290N用 冷却エレメント

    日動工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-290Nの冷却エレメント交換に仕様本体使用数:1個適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290NG、CF-290N-OZ交換目安約3年
  • スポットクーラー用付属品 冷風ダクト 日動工業

    スポットクーラー用付属品 冷風ダクト

    日動工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の冷風ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×440~620
  • SPC-25ACN用 冷風ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 冷風ダクト

    日動工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • 工場扇KO-450E用羽根 日動工業

    工場扇KO-450E用羽根

    日動工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    3日以内出荷
    工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
    適合機種KO-450E
  • 排気口アタッチメント 日動工業

    排気口アタッチメント

    日動工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC
  • ドレンレススポットクーラー 日動工業

    ドレンレススポットクーラー

    日動工業
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    翌々日出荷
    排水作業の手間が減って使いやすいドレンレスタイプです。据付工事不要です。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバーします。自動首振り機能付です。アース付です。
    用途工場・倉庫、商業施設、体育館など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクトセット内容吊り下げ金具質量(kg)39定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W390×D430×H803定格電流(A)【冷風】(弱) 11.00/11.20、(強) 11.50/11.60定格出力(kW)【圧縮機】0.84/0.89首振あり風量(m3/min)【冷風】(弱)3.3/3.5、(強)4.0/4.2電源コード(m)【入力電源】3(リペアポッキンプラグ)騒音値(dB)62消費電力(kW)【冷風】(弱)0.97/1.11、(強)1.00/1.15使用環境温度(℃)25~45ドレン方式ドレンレス圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)35.0/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410ARoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)2.2/2.5排熱ダクト有無あり
  • 交換用ミストノズル 日動工業

    交換用ミストノズル

    日動工業
    ¥939税込¥1,033
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    MST-PM交換用ミストノズルです。
  • スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ 日動工業

    スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ

    日動工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のエルボです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • 排熱ダクト 日動工業

    排熱ダクト

    日動工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
    適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
  • 工場扇用三脚セット 日動工業

    工場扇用三脚セット

    日動工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1組
    当日出荷
    工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
    適合機種KO-NV450E
  • 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業

    気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥119,998税込¥131,998
    1台
    翌々日出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
    用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
  • スポットクーラー ミニ 1.8Kw 単相100V 黒 日動工業

    スポットクーラー ミニ 1.8Kw 単相100V 黒

    日動工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台ほか
    当日出荷
    狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプ!設置工事不要!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。小型で取り回しが良く、一人分の冷却や限られたスペースでの使用に最適。冷媒ガスR410A使用。
    用途業務用。屋内用。猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。内装工事・DIY・ガレージ・屋内施設。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク(3L)質量(kg)約21.5色黒種類冷媒:R410A(WP値2090)定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)50Hz:7.01/60Hz:8.23定格出力(kW)圧縮機:50Hz:0.52/60Hz:0.63風量50Hz:3.84/60Hz:4.27(m2/min)消費電力(kW)50Hz:0.66/60Hz:0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:45.3/60Hz:48.5冷媒封入量(g)335入力電線約2m(2Pプラグ)冷房能力(kW)50Hz:1.5/60Hz:1.8騒音レベル(dB)62
  • ハンディーファン アイスポット 日動工業

    ハンディーファン アイスポット

    日動工業
    ¥4,980税込¥5,478
    1個
    当日出荷
    ピタッと涼しく!軽量コンパクト!。充電式のハンディーファンです。冷感プレート付き、サイズ17cm、重さ168g、軽量コンパクト仕様です。
    用途通勤時、アウトドア、レジャーなどに付属品USBケーブル(Type-C)/首掛けストラップ材質ABS色白質量(g)168電源【リチウムイオン】3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×55×173風量調整3段階切替(弱・中・強)充電時間(時間)2動作時間弱:7時間、弱+冷感プレート80分/中:4.5時間、中+冷感プレート70分/強:2.5時間、強+冷感プレート60分充電方式【電源】DC5V/2A(USB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 予備 保冷パック(1個) 日動工業

    予備 保冷パック(1個)

    日動工業
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    アイスBOX付「オゾーン」「クールファン」用保冷パックです。
    用途CF-200Iの保冷パック、予備・交換に適合機種CF-200I、CF-200I-OZ、CF-300I-OZ
  • 排熱ダクト(1.5m) 日動工業

    排熱ダクト(1.5m)

    日動工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)1.5
  • 大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-6626材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.4、中/1.6、強/2.0、60Hz:弱/1.9、中/2.26、強/2.4消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/125、中/135、強/153、60Hz:弱/157、中/194、強/214首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642羽根径(Φmm)600
  • 排気口アタッチメント 日動工業

    排気口アタッチメント

    日動工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    エコやん、ひえポカやん兼用、排気口アタッチメントです。ダクト保護カバーを付属しておりません。
    適合機種SPA-04
  • エコやん用バッテリーユニット 日動工業

    エコやん用バッテリーユニット

    日動工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。
    付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ仕様屋内用適合機種SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032質量(kg)4容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah電源(V)充電:AC100(50/60Hz)定格電圧(V)24タンク容量(L)ドレンタンク0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×434×120充電時間3~4.5時間入力電圧範囲(V)DC24~50
  • ドレンレススポットクーラー 日動工業

    ドレンレススポットクーラー

    日動工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。
    付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)仕様屋内用その他【ODP】0寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89首振あり風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)送風口数1アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
  • スポットクーラー用部品 自在キャスター(ストッパー付) 日動工業

    スポットクーラー用部品 自在キャスター(ストッパー付)

    日動工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。自在キャスター(ストッパー付)です。破損・摩耗時の交換用に
    その他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ自在(ストッパー付)
  • スポットクーラー用部品 固定キャスター 日動工業

    スポットクーラー用部品 固定キャスター

    日動工業
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。固定キャスターです。破損・摩耗時の交換用に
    その他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ固定
  • CF-200用 背面用 冷却エレメント 日動工業

    CF-200用 背面用 冷却エレメント

    日動工業
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    3日以内出荷
    CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-200の背面冷却エレメント交換に仕様本体使用数:1個適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年
  • CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント 日動工業

    CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント

    日動工業
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    3日以内出荷
    CF-300シリーズ用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-300の冷却エレメント交換に仕様本体使用数:4個適合機種CF-300I-OZ、CF-300N-OZ、CF-300N交換目安約3年
  • 冷気循環ブースかまクール 日動工業

    冷気循環ブースかまクール

    日動工業
    ¥99,800税込¥109,780
    1台
    3日以内出荷
    ひんやり、快適な休憩空間!。スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。
    付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P70D 200T PU+結露コーティング、入口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナー質量(kg)11.3タイプエアー支柱テント折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000
  • ハイブリッドクーラー 日動工業

    ハイブリッドクーラー

    日動工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    100V専用フロアタイプ、移動式クーラーです。水冷+空冷のW冷却システムで排熱温度を最大約-10℃抑制し、風量は従来比約2倍(メーカー比)、冷房能力3.1kWのパワフル性能。左右自動スイングで広範囲に涼風を届けます。スリム設計・キャスター付きで移動も簡単です。工事現場・倉庫・工場など幅広いシーンで活躍します。設置工事不要です。
    用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に付属品自動給水ジョイント、排熱ダクト1.5m、固定ビス×4本仕様屋内用、GWP値/2090、ODP値/0、アース/ありセット内容本体、タンク質量(kg)42周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz水冷:弱/745、中/770、強/810、空冷:弱/825、中/820、強/880・60Hz水冷:弱/860、中/885、強/895、空冷:弱/980、中/960、強/1005回転数(min-1[r.p.m])50Hz:弱/1030、中/1160、強/1250・60Hz:弱/1005、中/1180、強/1360定格電圧(V)100タンク容量(L)27定格電流(A)50Hz水冷:弱/8.90、中/9.13、強/9.60、空冷:弱/9.56、中/9.60、強/10.20・60Hz水冷:弱/8.70、中/8.95、強/9.02、空冷:弱/9.93、中/9.71、強/10.10モーターファン/全閉式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×445×1248定格出力(kW)圧縮機:50Hz/0.7、60Hz/0.73首振あり風量(m3/min)50Hz:弱6.8、中7.9、強8.4・60Hz:弱7.1、中8、強9.1首振角度(°)上下手動/60・左右自動/60(ルーバー)冷媒の種類R410A電線長さ(m)3風量空冷(強・中・弱)、水冷(強・中・弱)入力プラグリペアポッキンプラグ運転音(dB)67使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー送風口数1動作スイング/あり(ルーバー)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz/50.3、60Hz/48.4冷媒封入量(g)615タイマーOFF(24時間)使用電線VCTF2.0mm2×3心使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110冷房能力(kW)50Hz:水冷/2.7、空冷/2.3・60Hz:水冷/3.1、空冷/3.0排熱ダクト有無あり
  • クールファンCF-290N用フィルター 日動工業

    クールファンCF-290N用フィルター

    日動工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    3日以内出荷
    クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。
    仕様使用数:2枚適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
  • ドレンレススポットクーラー3.5 日動工業

    ドレンレススポットクーラー3.5

    日動工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷
    確実な冷却力を備えたミドルモデルです。据付工事不要です。縦型スリムボディで省スペースなので広めの作業エリアでも対応。ドレンレス設計で排水作業の手間いらず。SPC-E35ACDはアース付です。
    用途工場・倉庫、建設現場、商業施設、体育館など付属品排熱ダクト定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W1082×D428×H458定格電流(A)【冷風】(弱) 11.60/13.60、(強) 11.90/13.70定格出力(kW)【圧縮機】0.74/0.88風量(m3/min)【冷風】(弱) 6.9/6.9、(強) 8.4/9.2騒音値(dB)63消費電力(kW)【冷風】(弱) 1.05/1.30、(強) 1.10/1.35使用環境温度(℃)25~45ドレン方式ドレンレス圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)51.0/49.0冷媒封入量(g)790対応冷媒種別R410A冷房能力(kW)3.0/3.5
  • スポットクーラー用付属品 排熱ダクト 日動工業

    スポットクーラー用付属品 排熱ダクト

    日動工業
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の排熱ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×430~1250
  • スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー 日動工業

    スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー

    日動工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトの結露を制御します。
    適合機種SPC-18ACN、SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組) 日動工業

    スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組)

    日動工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。クレーン等での吊下げに
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNセット内容吊下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品