絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(1)
電源(V)
- 100(1)
材質(羽根)
- 樹脂(1)
機能
サーマルプロテクター(1)
風量調節(1)
モーター
- 全閉式(1)
質量(kg)
- 10.5(1)
10.5
ブランド
- スイデン
- ナカトミ(8)
- TRUSCO(4)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- J&S(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- トーグ安全工業(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- 藤田(1)
- nedius(スイデン)(1)
- 万方商事(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)

移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
スイデン¥30,990税込¥34,0891台当日出荷安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉型風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強288/326、中255/248、弱226/203風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り有標準消費電力料金(50Hz)3.72円/hサーマルプロテクターあり標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980