絞り込み
ハネ径(cm)
- 35(1)
- 38(1)
- 45(18)
- 50(6)
- 60(4)
機能
360°旋回(1)
サーマルプロテクター(13)
リモコン付(6)
上下角度調整(15)
左右首振(15)
風量調節(18)
ハネ枚数
- 4(22)
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(106)
- TRUSCO(99)
- YAMAZEN(山善)(87)
- 日動工業(84)
- アイリスオーヤマ(69)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(36)
- J&S(35)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- TEKNOS(31)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](27)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- おおたけ(21)
- CRECOTE(21)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る

強力工場扇スイファン
スイデン(60件のレビュー)¥18,580税込¥20,4381台当日出荷三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
強力工場扇スイファン
スイデン(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125
スイデン¥23,900税込¥26,2901個翌々日出荷排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
50cm強力工場扇スイファン
スイデン(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。トラスコ品番390-6515質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
スポットエアコン1口用 延長排気ダクト
スイデン(2件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901個4日以内出荷排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
超小型スポットエアコン ハンディクーラー
スイデン¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。種別床置き質量(kg)8.4電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255首振なし電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ255消費電力(kW)0.25風量調整4段階本体寸法(mm)幅205送風口数1冷媒R134A送風機冷風側風量(m3/min)1.6冷媒封入量(g)100運転電流(A)3.8冷房能力(kW)0.39温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)排熱ダクト有無別売
ノンフロン型スポットエアコン
スイデン¥149,980~税込¥164,978~1台翌々日出荷業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用種別床置きタイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.84電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.1/2.3機能冷房専用構成ユニット:一体形本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有りドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)42.1/41.0冷媒封入量(g)420プラグの有無有り公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品
スイデン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷標準冷風ダクトです。用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
ウォール扇
スイデン(3件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
工場扇 フラミンゴファン
スイデン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
スポットエアコン
スイデン¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200定格出力(kW)【圧縮機】1.77風量(m3/min)【冷風】11.4/13.3、【排熱側】21.0/25.3消費電力(kW)【冷房】1.90/2.43力率72%/83%電源コード無ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.42/2.13送風口数2口冷媒R32動作温度(℃)25(50%)~45(40%)電源プラグ無始動電流(A)34.3/27.1冷媒封入量(g)655冷却能力(kW)4.6/5.2公称出力(W)【送風機】480設計圧力(MPa)H:4.30、L:2.00運転電流(A)7.6/8.5IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.4排熱ダクト有無別売
スポットエアコン”クールスイファン”用オプション
スイデン¥6,590税込¥7,2491個当日出荷標準排気ダクトです。用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360色黒タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
クールスイファン用排気ダクト
スイデン¥4,690税込¥5,1591本当日出荷排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
クーラーテント
スイデン¥161,800~税込¥177,980~1台翌々日出荷テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)
スイデン¥7,590税込¥8,3491個当日出荷工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
スポットエアコン
スイデン¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz【冷風側】3.2/3.7、【排熱側】3.8/40本体質量(kg)23定格出力(kW)【圧縮機】0.44電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×519×675コードIP10力率【50Hz】90%【60Hz】98%動作温湿度範囲25℃(50%)~45℃(40%)ドレンタンク容量(L)3送風口数1冷媒R410A電源プラグ有始動電流(A)23.7/22.1冷媒封入量(g)280首振りなし公称出力(W)【送風機】冷14/排27設計圧力(MPa)H:3.95/L:1.40消費電力(kW)(50/60Hz)【冷房】0.46/0.55運転電流(A)5.1/5.6通年エネルギー消費効率(APF)【冷房】2.60/2.54温度差(℃)【冷風吹出】(強)9.4/9.3排熱ダクト有無別売
排気ダクトSS-16MX共用
スイデン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000送風口数1径(mm)160排熱ダクト有無あり
SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット
スイデン¥9,980税込¥10,9781セット当日出荷排熱を外に逃がすことで効率よく冷やすことが可能です。排気用の穴を上向きにすることも可能で設置場所もすっきりします。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番716-2327適合機種スイデン製スポットエアコンセット内容径150mmダクトx1、パネルAx1・Bx2・Cx1合計4枚、ダクトアダプタx1、レデューサx1取付可能対象パネル4枚(A+B+C+B)適用窓高さ1095~1530mm / パネル3枚(A+B+C)適用窓高さ865~1165mm / パネル2枚(A+B)適用窓高さ660~795mm品名排気用窓パネル
スポットエアコン2口用 延長排気ダクト
スイデン¥32,900税込¥36,1901個4日以内出荷排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。用途スポットエアコン用トラスコ品番794-8824適合機種SS-45DH・EH材質ポリプロピレン(PP)タイプ2口用長さ(m)4アズワン品番64-9623-33径(mm)200
工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V
スイデン(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
ロータリー扇
スイデン¥59,980税込¥65,9781個当日出荷広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。用途工場、倉庫の換気や送風にセット内容本体組品(本体、ハネ、前後ガード)1組、スピードコントローラー1個、延長コード(8m・両端プラグ付き)1本、ネジ類袋1袋(Uボルト2本/M8×50六角ボルト4本/M8ナット12個/Φ8スプリングワッシャー/4個)、取扱説明書1部幅(mm)515型式ロータリー質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)480使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.9(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式付加機能風量無段階変速、リモコン付リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h標準消費電力料金(円/h)3.7/5(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○360°旋回○(斜め下方)サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.0円/h色(羽根)オレンジ
nediusサーキュレーター機能付大型扇
スイデン¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付。シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能。便利なタイマー機能搭載。オールシーズンで活躍する次世代フロア扇。冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!。7枚ハネによるやさしい風のフロア扇。首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。用途オフィス。店舗。ホテル。教室。体育館質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)55/60コード長さ(m)3ハネ径(cm)38風量4段速調式最大風速(m/min)252最大風量(m3/min)56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720電動機開放型材質(羽根)樹脂(PP)
全閉式工場扇
スイデン¥19,980税込¥21,9781台当日出荷天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)用途工場、倉庫の換気や送風に。幅(mm)420高さ(mm)410奥行(mm)420電源(V)単相100ハネ径(cm)35電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)38/51風量調整強中弱材質(羽根)樹脂首振り有
ウォール扇無段変速アルミタイプ
スイデン¥56,980税込¥62,6781台当日出荷ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
シーリングタイプ用標準冷風ダクト
スイデン¥5,290税込¥5,8191個当日出荷シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
スイデン¥30,990税込¥34,0891台翌日出荷安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉型風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強288/326、中255/248、弱226/203風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り有標準消費電力料金(50Hz)3.72円/hサーマルプロテクターあり標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2
スイデン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷風口一口機種でも複数人に風を送れます。適合機種SS-28EJ・WJ長さ(mm)500(ダクト)質量(kg)1内径(Φmm)90
洗練型スポットエアコン
スイデン¥125,900税込¥138,4901台8日以内出荷1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)付属品ポッキンプラグ、吊下げステー種別床置き・吊下げ周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2/<排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6本体寸法(mm)奥行397(冷風ダクト、排気リードダクト含まず)本体寸法(mm)高さ833(冷風ダクト、排気リードダクト含まず)コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター
スイデン¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2298質量(kg)9.1高さ(mm)660タイプキャスタータイプ奥行(mm)390周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉式風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160機能左右首振り機能:あり最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強:288/326、中:255/248、弱:226/203風量調整強/中/弱設置方式卓上型材質(羽根)樹脂首振り有標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h色(羽根)オレンジ
クールスイファン用パーツ
スイデン¥3,390~税込¥3,729~1個ほか当日出荷クールスイファン用のパーツです適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
工場扇(大型扇風機)オプションキャスター
スイデン¥4,390税込¥4,8291セット当日出荷移動用キャスタートラスコ品番794-8387材質頭部:ABS樹脂、タンク:ステンレス、キャスター:ゴム、フィルター:不織布アズワン品番64-9623-292018年トラスコ掲載ページ9 0883