絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(1)
電源(V)
- 100(1)
材質(羽根)
- 樹脂(1)
機能
上下角度調整(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 4(1)
モーター
- 開放式(1)
開放式
質量(kg)
- 5.6(1)
5.6
ブランド
- 日動工業
- ナカトミ(6)
- TRUSCO(3)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- J&S(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- スイデン(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- トーグ安全工業(1)
- 万方商事(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)

工場扇 開放式 アース付 床スタンドタイプ(キャスター付)
日動工業¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷ハネ径(cm)45トラスコ品番162-0500質量(kg)5.6周波数(Hz)50/60電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱145/中151/強165、60Hz:弱166/中195/強201定格電流(A)50Hz:弱/0.81、中/1.0、強/1.32、60Hz:弱/1.03、中/1.14、強/1.43羽根枚数4モーター開放型消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/79、中/95、強/128、60Hz:弱/97、中/108、強/130首振角度(°)左45/右45/上40/下20電線長さ(m)2.8温度センサー温度サーモ付モーター(105℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱384、中408、強426、60Hz:弱450、中492、強504風量調整三段階切替式(強・中・弱)材質(羽根)ABSサイズ(mm)W633×D639×H805アズワン品番64-5061-22風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中408、強426、60Hz:弱450、中492、強504羽根径(Φmm)450左右首振○上下角度調整○
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980