絞り込み
ハネ径(cm)
- 35(1)
- 44(3)
- 45(11)
電源(V)
- 100
- 200(11)
機能
360°旋回(1)
サーマルプロテクター(9)
リモコン付(6)
上下角度調整(8)
入タイマー(1)
切タイマー(1)
左右首振(10)
風量調節(14)
モーター
- 全閉式(10)
- 開放式(1)
材質(羽根)
- アルミ(8)
- 樹脂(7)
ハネ枚数
- 3(2)
- 4(12)
3・4
ブランド
- スイデン(4)
- TRUSCO(4)
- CAT(Caterpillar)(2)
- ナカトミ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- 広電(KODEN)(1)
- J&S(1)
スイデン・TRUSCO・CAT(Caterpillar)・ナカトミ・PROMOTE(プロモート)・ユアサ(ユアサプライムス)・広電(KODEN)・J&S
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ハネ径(cm)」から絞り込む
35(1)
44(3)
45(11)

工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から翌々日出荷大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ首振り【左右】90°騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ
TRUSCO¥19,498税込¥21,4481台当日出荷しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515色ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172保証期間1年風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け付加機能キャリングハンドル材質(羽根)アルミ首振り有騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)
CAT(Caterpillar)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(kg)約10高さ(mm)650質量(g)8000奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55電圧(V)AC100消費電力(W)120/150幅(cm)620長さ(cm)300モータータイプACモーター・全閉型ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式騒音値(dB)65機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/145寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整4段階高さ(cm)650コード長さ(cm)200設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-8900-61色(羽根)ブラック
45cm壁掛け工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷45cm羽根の壁掛け工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)5.5色グレー電流(A)強 0.92/1.11電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)強 145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,880税込¥37,2681台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式高さ(mm)543タイプ首振式奥行(mm)494電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
ウォール扇
スイデン(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC
CAT(Caterpillar)¥24,720税込¥27,1921個翌々日出荷キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。高さ(mm)550質量(g)7600奥行(mm)280電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140幅(cm)500長さ(cm)280羽根枚数3モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68機能左右首振り機能:なし保証期間モーター:3年、本体:1年高さ(cm)550コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番65-2476-77色(羽根)ブラック
壁掛扇
PROMOTE(プロモート)¥17,600税込¥19,3601台3日以内出荷風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型型式壁掛質量(kg)約5.0色グレー高さ(mm)約510奥行(mm)約570周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右約60、首折れ上:0、下:約60機能風量3段階、自動首振り羽寸法(mm)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)約1.2(リモコン)材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン使用期間5年(設計上の標準)左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)
TRUSCO¥27,880税込¥30,6681台当日出荷別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3高さ(mm)585タイプ首振式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)340周波数(Hz)50/60電流(A)1.96/1.85(強)、1.06/1.46(中)、0.91/1.15(弱)回転数(min-1[r.p.m])1430/1680(強)、1350/1400(中)、1210/950(弱)風量(m3/min)50Hz/60Hz225/245(強)、175/190(中)、158/154(弱)モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190首振角度(°)約90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)風速(m/min)(50Hz/60Hz)400/430(強)、285/287(中)、352/306(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)62/66(強)、61/63(中)、58/58(弱)使用期間(設計上の標準)10年標準消費電力料金(円/h)4.8(50Hz)、5.8(60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
ロータリー扇
スイデン¥59,980税込¥65,9781個当日出荷広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。用途工場、倉庫の換気や送風にセット内容本体組品(本体、ハネ、前後ガード)1組、スピードコントローラー1個、延長コード(8m・両端プラグ付き)1本、ネジ類袋1袋(Uボルト2本/M8×50六角ボルト4本/M8ナット12個/Φ8スプリングワッシャー/4個)、取扱説明書1部幅(mm)515型式ロータリー質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)480使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.9(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式付加機能風量無段階変速、リモコン付リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h標準消費電力料金(円/h)3.7/5(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○360°旋回○(斜め下方)サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.0円/h色(羽根)オレンジ
ウォール扇無段変速アルミタイプ
スイデン¥56,980税込¥62,6781台当日出荷ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
ハンガー扇
スイデン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場、倉庫の換気や送風セット内容モーター組品、ハンガーパイプ(1)組品、ハンガーパイプ(2)、ハンガーアタッチメント、Uボルト・ナットセット、スピードコントローラー、延長コード(8m)、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段階材質(羽根)プラスチックリモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50Hz/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980