絞り込み
ハネ径(cm)
- 30
- 22.5(1)
- 31(2)
- 35(1)
- 40(2)
- 44(3)
- 45(18)
- 50(1)
- 60(1)
電源(V)
- 100(3)
- その他(2)
機能
リモコン付(1)
上下角度調整(2)
左右首振(2)
風量調節(3)
モーター
- 全閉式(1)
材質(羽根)
- 樹脂(3)
ハネ枚数
- 3(1)
- 5(2)
3・5
ブランド
- 三菱電機(3)
三菱電機
「ハネ径(cm)」から絞り込む
22.5(1)
30
31(2)
35(1)
40(2)
44(3)
45(18)
50(1)
60(1)

サイクル扇
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造色ホワイト(本体)周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター密閉電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980