絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(1)
電源(V)
- 100(1)
機能
サーマルプロテクター(1)
リモコン付(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
モーター
- 開放式(1)
材質(羽根)
- 樹脂(1)
ハネ枚数
- 4(1)
4
ブランド
- ナカトミ
- スイデン(10)
- TRUSCO(4)
- 三菱電機(4)
- J&S(3)
- CAT(Caterpillar)(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- TEKNOS(1)
- 広電(KODEN)(1)
- YARD FORCE(1)
特価
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)

工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から翌々日出荷大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ首振り【左右】90°騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980