絞り込み
ハネ径(cm)
  • 44
  • 4.5(1)
  • 23(1)
  • 45(3)
  • 48(1)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(1)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(1)
電源(V)
  • 100(1)
材質(羽根)
  • アルミ(1)
モーター
  • 全閉式(1)
ハネ枚数
  • 4(1)
4
ブランド
  • TRUSCO(1)
TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式高さ(mm)626タイプ首振式奥行(mm)344電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626風速(m/min)強:400/430保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)設置方式卓上材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
工場扇卓上タイプ