絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45
  • 4.5(1)
  • 23(1)
  • 44(1)
  • 48(1)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(3)
電源(V)
  • 100(2)
材質(羽根)
  • アルミ(2)
  • 樹脂(1)
モーター
  • その他(1)
  • 全閉式(1)
  • 開放式(1)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(1)
3・4
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • スイデン(1)
  • ナカトミ(1)
AQUASYSTEM(アクアシステム)・スイデン・ナカトミ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工場扇 産業用送風機 ナカトミ

    工場扇 産業用送風機

    ナカトミ
    8,980税込9,878
    1台
    当日出荷
    360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
    用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラックタイプ床置き電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3モーター開放型機能首振り機能:なし風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ色(羽根)ブラック
  • 卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター スイデン

    卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター

    スイデン
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2298質量(kg)9.1高さ(mm)660タイプキャスタータイプ奥行(mm)390周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉式風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160機能左右首振り機能:あり最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強:288/326、中:255/248、弱:226/203風量調整強/中/弱設置方式卓上型材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h色(羽根)オレンジ
  • 無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,580税込164,538
    1個
    当日出荷
    首振り機能・角度調整機能が付いています。 電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。 エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
    仕様(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上寸法(mm)510×320×590質量(kg)7.2サイズ(エアカプラ)20PM高さ(mm)595材質(本体)スチールタイプ卓上型奥行(mm)280ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター無給油エアモーター風量(m3/min)250使用空気圧力(MPa)0.4~0.6機能左右首振り機能:あり空気消費量(m3/min)0.33保証期間1年風量調整無段階モーター回転数(min-1[r.p.m])1800材質(羽根)アルミニウムアズワン品番4-4067-02左右首振左右/70°上下角度調整上下角度/4段階色(羽根)シルバー
タイプb タイプc特集
おすすめ人気ランキング
工場扇卓上タイプ