絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(6)
首振
  • 首振なし(2)
送風口数
  • 1口(1)
  • 2口(1)
  • 3口(1)
  • 5口(1)
排熱ダクト有無
  • 別売(1)
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(1)
  • 日立(11)
  • ナカトミ(9)
  • 日動工業(9)
  • スイデン(8)
  • TRUSCO(8)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • J&S(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • キングジム(1)
  • 日立空調システム(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(1)
  • パオック(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 広電(KODEN)(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • 日立ジョンソンコントロールズ空調(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
200(6)
  • スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1人用標準タイプ ダイキン工業

    スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1人用標準タイプ

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
    用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03材質エアフィルター:樹脂ネット質量(kg)43風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)電圧(V)(50/60Hz)単相100電源コード(m)プラグ付、長さ2.1冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器力率(50/60Hz)90.2%/96.0%始動電流(A)(50/60Hz)26/24運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
  • スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 1人用 ダイキン工業

    スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 1人用

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    冷媒R407C採用。リトルドレン機能搭載でドレン排水処理が約1週間に1回。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
    仕様●冷風吹出温度差(deg):9.5/9.4(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:2.09/2.03(50/60Hz)質量(kg)43電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)0.763/0.981(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ/圧縮機過負荷保護器/逆相保護装置力率68.4/79.7%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.5圧縮機全密閉形ロータリー式色(本体)ペールホワイト始動電流(A)11/10(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)3.2/3.6冷房能力(kW)1.6/2.0
  • スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用 ダイキン工業

    スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用

    ダイキン工業
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    冷媒R407C採用。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
    仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz)質量(kg)79電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器力率76.3/87.1%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.9圧縮機全密閉形ロータリー式始動電流(A)21/20(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)5.9/6.6冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
  • クリスプ ダイキン工業

    クリスプ

    ダイキン工業
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。 ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
    用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3824質量(kg)92タイプ3口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-68消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
  • SUASP1DS用 F22 フリーキャスター ダイキン工業

    SUASP1DS用 F22 フリーキャスター

    ダイキン工業
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
  • クリスプ ダイキン工業

    クリスプ

    ダイキン工業
    629,800税込692,780
    1個
    翌々日出荷
    首振なし冷媒R407C
  • スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1口ワイドレンジタイプ ダイキン工業

    スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1口ワイドレンジタイプ

    ダイキン工業
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
    用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.4(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03質量(kg)44電源(V)単相100(50/60Hz)首振無し電源コード(m)2.1(プラグ付)フィルター樹脂ネット冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー力率90.2%/96.0%(50/60Hz)始動電流(A)(50/60Hz)26/24送風口数1運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2定格消費電力(W)(50/60Hz)763/981電動機出力(kW)0.5、ファン:0.2(50/60Hz)冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式送風機排熱側風量(m3/min)【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強)送風機冷風側風量(m3/min)【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m/Φ75:4m排熱ダクト有無別売
  • スポットエアコン クリスプ 産業用床置形 ダイキン工業

    スポットエアコン クリスプ 産業用床置形

    ダイキン工業
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。全閉ファンモーター採用しております。
    仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44質量(kg)44電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ1000消費電力(kW)0.763/0.981使用環境温度(℃)10~45本体寸法(mm)幅430アズワン品番67-5773-80冷房能力(kW)1.6(50Hz)/2.0(60Hz)
  • クリスプ(自動首振タイプ) ダイキン工業

    クリスプ(自動首振タイプ)

    ダイキン工業
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。 スーパーリトルドレン(ドレン排水処理は、約3週間に1回の手軽さ実現)機能を採用しています。 新冷媒R407Cを採用しています。
    用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3823質量(kg)80タイプ2口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/2.9本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-67消費電力(kW)(50/60Hz)1.40/1.72標準消費電力料金(50Hz)18.9/23.22円/h
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型