絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 200(3)
首振
あり(3)
なし(1)
送風口数
- 1口(1)
- 2口(1)
- 3口(1)
排熱ダクト有無
- なし(1)
ブランド
- DENSO(デンソー)
- モノタロウ(1)
- 日立(11)
- ナカトミ(9)
- 日動工業(9)
- スイデン(8)
- ダイキン工業(8)
- TRUSCO(7)
- J&S(2)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- キングジム(1)
- 日立空調システム(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- パオック(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 広電(KODEN)(1)
- エスケイジャパン(1)
- 日立ジョンソンコントロールズ空調(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
200(3)

スポットクーラー(1口) スモールドレーン
DENSO(デンソー)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房仕様ドレーンタイプ:スモールドレン種別床置き質量(kg)36タイプドレーンタイプ:スモールドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ990消費電力(kW)0.71/0.87(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×990送風口数1口冷媒R407C騒音値(dB)(50/60Hz)63/66冷風温度(℃)【差】9.5/9.4(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)12.1/15.6(50/60Hz)排熱ダクト有無なし
スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V
DENSO(デンソー)¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。仕様3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り)トラスコ品番462-2286質量(kg)101電源(V)三相200タンク容量(L)16.5首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)5.6/6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×730×1190電気代の目安41.8/52.8円/h送風口数3口消費電力(kW)(50/60Hz)1.9/2.4
スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V
DENSO(デンソー)¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。仕様2口自動首振りタイプ、ドレーンタイプ/スモールドレントラスコ品番462-2260質量(kg)70電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5本体寸法(mm)奥行520本体寸法(mm)高さ1190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×520×1190電気代の目安29.7/38.5円/h本体寸法(mm)幅480ドレン方式ドレンホース送風口数2口消費電力(kW)(50/60Hz)1.35/1.75